絞り込み
ブランド
- アズワン
- SKC(環境測定)(312)
- 北川式/光明理化(236)
- SIBATA(柴田科学)(235)
- 光明理化(54)
- ガステック(53)
- ジーエルサイエンス(46)
- 近江オドエアーサービス(31)
- TGK(東京硝子器械)(17)
- ヤマト産業(10)
- コクゴ(7)
- 新コスモス電機(6)
- ユタカ(Crown)(5)
- 千代田精機(4)
- Merck(メルクミリポア)(4)
- climbing(クライミング)(4)
- アラム(4)
- イチネン製作所(4)
- ケニス(3)
- ブランドをもっと見る
特価

ユニパック 240×340mm γ線滅菌済 100枚入
アズワン¥2,990税込¥3,2891袋(100枚)当日出荷材質PE寸法(幅×チャック下)(mm)240×340厚さ(mm)0.04アズワン品番6-633-80
圧力調整器
アズワン¥25,146~税込¥27,661~1個当日出荷から33日以内出荷ガス分析装置用標準・特殊ガス用に開発されたクリーン洗浄・組み立てタイプです。仕様側圧力計:入力/25MPa、出力/0.6MPa材質本体/真鍮、弁シート/PTFE またはダイフロン、ダイアフラム/ニトリルゴム・PTFE質量(kg)1.5タイプボンベ取り付け型出口バルブ付き1段式使用圧力入口/14.8MPa(MAX)、出口/0.4MPa(MAX)流量25L/min
アルミニウムバッグ(コック付き)
アズワン¥13,800~税込¥15,180~1枚当日出荷他のバッグでは透過しやすい無機ガス及びメタン・PVCモノマー・ホルムアルデヒドなどのガスに対し、ほとんど透過がありません。 5層構造で肉厚も120μmありますので機械的強度に優れています。 遮光性に優れているので光によるサンプル分解が不要です。材質アルミラミネート型5層構造スリーブタイプ片側PTFE(フッ素樹脂)製コック付
フレックサンプラー バッグ
アズワン¥1,298~税込¥1,428~特価1枚当日出荷から43日以内出荷フレックサンプラーバッグにアルミコートを施しており、遮光性能に優れています。 無臭性・機械的強度・耐薬品性・ガスバリア性能に優れています。材質PET(アルミコーティング)
テドラーバッグ
アズワン¥10,098~税込¥11,108~1個当日出荷から翌々日出荷材質本体/テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)、コック・ノズル/PTFE樹脂厚さ(mm)0.05タイプ1ツ口コック付
におい袋
アズワン¥5,490~税込¥6,039~1袋(100枚)ほか当日出荷におい袋の生命線である無臭性に優れたポリエステルフィルムを使用しています。 No.1~3までの識別用レッテルを貼っています。材質ポリエステルフィルム寸法(mm)250×250容量(L)3(No.1~3までの識別用レッテル付き)
テドラー (R) バッグ注射器用ノズル付
アズワン¥3,730~税込¥4,103~1枚当日出荷から26日以内出荷信頼のテドラー(R)フィルムを採用。各種の無機ガス、有機溶剤に優れた耐性を示すポリフッ化ビニル樹脂製のガス分析用サンプリングバッグです。テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)フィルムは、ガス透過性・吸着性が非常に少なく、ガス採取袋として適しています。注射器用ノズルは、シリコンパッキン付ですので、注射針をそのまま刺してガスをサンプリングすることができます。
酸素ロガー 窒素切替可
アズワン¥62,900税込¥69,1901個当日出荷ワンタッチ校正付です。パソコンと直接接続できるため、データの転送・取り出しが容易です。切替操作により酸素・窒素の濃度測定可能です。電子部品の保管用、デシケーター、グローブボックス等にも使用できます。仕様記録回数:30,000回質量(g)約20電源CR1220ボタン電池(テスト用付属)、USBポートから供給対応OSWindows(R)10(32bit/64bit)、11(64bit)測定範囲(%)0~100精度(%)0~25/±0.7または±1digitのどちらか大きい方、25~100/±1.5センサー寸法(mm)約34×34×65検知原理ガルバニ電池式本体サイズ(mm)95.0×21.0×10.4寿命センサー寿命:保証/1年、交換目安/1年、最長/約3年応答速度約15秒(90%)アズワン品番4-4286-01通信ポートUSB分解能(%)0.1
サンプリングバッグ
アズワン¥38,900~税込¥42,790~1箱(500枚×2袋)翌々日出荷から12日以内出荷1袋ずつ密閉されています。口の部分にワイヤーが付いていますので、口を開けたままでサンプルの出し入れが容易にできます。仕様ワイヤーテープ付き、DNase・DNase・パイロジェン・BPAフリー、加熱済(220~240℃成形)材質PE(ポリエチレン)耐熱温度(℃)-100~+80
ユニパック 茶遮光 滅菌済
アズワン¥31,000税込¥34,1001パック(100枚)翌々日出荷遮光性を必要とするお薬や、中身を見せたくない検査用品などの持ち運びに適しています。白地部はボールペンでも記入できます。持ち運びに便利な手提げ穴付です。材質PE(ポリエチレン)滅菌γ線滅菌済アズワン品番8-3329-14寸法(幅×チャック下×厚さ)(mm)240×340×0.06
ユニパック 茶遮光 滅菌済
アズワン¥2,480~税込¥2,728~1パック(100枚)翌々日出荷遮光性を必要とするお薬や、中身を見せたくない検査用品などの持ち運びに適しています。白地部はボールペンでも記入できます。材質PE(ポリエチレン)滅菌γ線滅菌済
マルチ型ガス検知器
アズワン¥324,720税込¥357,1921個26日以内出荷4種のガスを同時検知・同時表示。 単4形アルカリ電池1本で約40時間連続使用可能。 センサ寿命2年。 防水・防じん構造。 本質安全防爆構造ExiaIICT3X仕様●検知対象ガス:可燃性ガス(メタンまたはイソブタン)、硫化水素、一酸化炭素、酸素●検知原理:可燃性ガス(メタンまたはイソブタン)/接触燃焼式、硫化水素・一酸化炭素/定電位電解式、酸素/ガルバニ電池式●検知範囲(サービスレンジ)●▼可燃性ガス(メタンまたはイソブタン):0~100%(LE101~110%LEL)●▼硫化水素:0~30.0ppm(30.1~150.0ppm)●▼一酸化炭素:0~300ppm(301~2000ppm)●▼酸素:0~25.0vol%(25.1~50.0vol%)●表示分解●▼可燃性ガス(メタンまたはイソブタン):1%LEL●▼硫化水素:0~35ppm/0.1ppm、35~150ppm/0.5ppm●▼一酸化炭素:0~350ppm/1ppm、350~2000ppm/5ppm●▼酸素:0.1vol%●警報設定値●▼可燃性ガス(メタンまたはイソブタン):1段目/10%LEL、2段目/30%LEL●▼硫化水素:段目/10.0ppm 2段目/15.0ppm TWA/10.0ppm STEL/15.0ppm●▼一酸化炭素:1段目/50ppm 2段目/150ppm TWA/25ppm STEL/300ppm●▼酸素:1段目/19.5vol%2段目/18.0vol%●使用温湿度範囲:-20~50℃、30~85%RH(但し、結露なきこと)●連続使用時間●▼ロングライフモードON時 約40時間●▼ロングライフモードOFF時 約20時間●▼※可燃性ガスセンサなしの場合約1200時間以上(25℃、無警報、バックライト消灯、データロギングOFF時)●使用電源:乾電池ユニット/単4形アルカリ乾電池1本●表示方式::単4形アルLCD表示●警報方式:ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、LCD表示(自動復帰)●防爆構造:Ex ia IIC T3 X(本質安全防爆構造)●保護等級:IP67相当●主な機能:自己診断(センサ異常)・自動ゼロ調整 ・電池残量表示 ・ピークホールド ・バックライト ・ガス警報時のブザー停止 ・時刻表示 ・温度表示 ・警報テスト ・ブザー音量設定 ・ロングライフモード ・データロギング(データ収集はオプションのロギングデータ収集セットが必要)●外形寸法:W70×H72×D26mm(突起部除く)●重量:約130g(電池除く)●標準付属品:安全ピンアダプタ、交換用フィルタエレメント2枚アズワン品番67-7382-86
ガス検知器 HT-4300シリーズ
アズワン¥149,000~税込¥163,900~1個7日以内出荷から8日以内出荷ワンタッチでセンサ交換が可能なハンディタイプです。任意の値でアラーム設定が可能で、規定値を超えると音・バイブ・LEDで警告します。寸法(mm)50×25×135(突起部除く)質量(g)約230電源リチウムイオン充電電池(ACアダプター付属)ディスプレイ1.8インチTFTカラー液晶プローブ長(mm)245
CO2モニター
アズワン¥11,880税込¥13,0681個当日出荷視認性の良い大型ディスプレイのCO2モニターです。 CO2濃度・温度・湿度が同時に確認できます。 CO2濃度に応じてディスプレイの色が変化するため、ひと目で換気の要否が判別できます。 直近24時間の時系列データがバーグラフで表示されます。付属品USBケーブル測定範囲CO2/200~5000ppm、温度/0~50℃、湿度/5~95%RH質量(g)約90電源DC5V(USB typeC)精度CO2/±(50ppm+5%rdg)(200~3000ppm)・±10%rdg(3000~5000ppm)、温度/±0.6℃、湿度(25℃)/±5%RH(10~90%RH)・±7%RH(その他)分解能CO2/1ppm、温度/0.1℃、湿度/1%RHサイズ(mm)108×67×30アズワン品番4-4352-01
フッ素樹脂バッグ
アズワン¥2,998~税込¥3,298~1枚5日以内出荷から8日以内出荷付属品1つ口キャップ付き材質(フィルム)FEP(フッ素樹脂)/(ノズル)PTFE(四フッ化エチレン)ノズル径Φ6mm
クリーンルーム用サンプリングバッグ
アズワン¥69,100税込¥76,0101箱(40枚×25袋)12日以内出荷1袋ずつ密閉されていますので、開封するまで無菌性が保たれています。口の部分にワイヤーが付いていますので、口を開けたままでサンプルの出し入れが容易にできます。
サンプリングバッグ
アズワン¥57,400~税込¥63,140~1箱(500枚×2袋)12日以内出荷1袋ずつ密閉されています。口の部分にワイヤーが付いていますので、口を開けたままでサンプルの出し入れが容易にできます。食品用ホモジナイザーで使用できます。容量(mL)1650仕様ワイヤーテープ付き、DNase・DNase・パイロジェン・BPAフリー、加熱済(220~240℃成形)材質PE(ポリエチレン)耐熱温度(℃)-100~+80サイズ(mm)178×305