分析・環境・測定器具 :「容器 液体」の検索結果
分析・環境・測定器具とは、科学研究、実験室などの場において使われる特定の物質などの分析をするための専門的な器具のことをいいます。特定の気体が缶におさめられ、研究やテスターとして使用される標準ガスや、特定の物質の分析を行うために使われる比色計や分光光度計、比重計・密度計などの機器、窒素などの特定のガスを発生させるガス発生装置、目に見えない紫外線を照射していることを確かめる紫外線測定用品などがあります。
関連キーワード
水に浮く物やペレットの比重も容易に測定できます。
比重測定に必要な水温補正が任意でできます。
測定値は更新できるため、吸水性のある物等の比重や体積の変化率を求めることができます。
比重測定容器フタは折りたたみ式になっており、測定物の大きさに合わせた使い方ができます。
最大3kgまで測定可能です。
補助表示により比重と重量は最小表示0.0001まで測定できます。
付属品ピンセット、水温計、ステンレスアングル、校正用200g分銅、RS-232C出力、USB出力、ACアダプター
質量(kg)7
サイズ260×360×325
種類(測定)固体比重・液体比重測定
電源AC100~240V 50/60Hz
測定方法水中置換(懸架)方法
インターフェースRS-232C、USB
比重最小表示(g/cm3)0.0001
アズワン品番1-8709-05
秤量(g)0.0001~220
1個
¥487,000
税込¥535,700
6日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
分析・環境・測定器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。