分析・環境・測定器具 :「検査証明書」の検索結果
カラー液晶で見やすく、操作しやすいジョグダイヤル付きです。操作しやすい日本語対応です。4つのセルを搭載できます。操作性がUPしたベーシックモデルです。
仕様サイズ(mm):450×360×160●重量(kg):8●入数:1台●波長範囲:325~1050nm●スペクトルバンド幅:4nm●波長精度:±1nm●波長再現性:0.5nm●測定方式:シングルビーム(1200ライン/mm)●測定範囲:透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~1999C●測定精度:透過率/±0.5%T●迷光:0.2%T@360nm●安定度:0.004A/h@500nm●セルホルダー:4連セルホルダー●光源:タングステンランプ●電源:AC100V 50/60Hz●付属品:ガラス角セル×4本
アズワン品番1-1814-21-22
校正証明書点検・検査書
1台
¥144,000
税込¥158,400
10日以内出荷
5インチのカラータッチパネル式で操作性、視認性に優れています。標準カーブや波長スキャニング・定量測定も可能で、幅広い用途に使用可能です。USBメモリでデータの保存も容易にできます。4つのセルを同時にセットできる4連セルホルダー付きです。優れた操作性・充実の機能を備えた可視タイプの上位機種
仕様サイズ(mm):460×360×185●重量(kg):11●波長範囲:320~1100nm●スペクトルバンド幅:4nm●波長精度:±1nm●波長再現性:0.5nm●測定方式:シングルビーム(1200ライン/mm)●測定範囲:透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~1999C●測定精度:透過率/±0.5%T●迷光:0.05%T(@360nm)●スキャン速度:最大4200nm/min●安定度:0.002A/h(@500nm)●セルホルダー:4連セルホルダー●光源:タングステンランプ●電源:AC100V 50/60Hz●付属品:ガラス角セル×4本●点検項目:ベースラインの確認、波長精度、透過率50%の確認
アズワン品番4-2874-01-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥319,000
税込¥350,900
10日以内出荷
高精度の最上位機種。ダブルビームタイプの紫外可視光用分光光度計です。標準カーブ、マルチ波長計測、波長スキャニング、キネティックス、DNA/タンパク質分析が可能です。USBメモリーでデータの保存が容易にできます。
仕様サイズ(mm):590×450×255●重量(kg):19●ダブルビーム●波長範囲:190~1100nm●スペクトルバンド幅:1nm●波長精度:±0.3nm●波長再現性:0.2nm●測定方式:ダブルビーム(1200ライン/mm)●測定範囲:透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A●測定精度:透過率/±0.3% T●迷光:0.04% T@220nm、360nm●スキャン速度:最大3000nm/min●安定度:0.0003A/h@500nm●セルホルダー:光路長10mm角セル用×2セット●光源:タングステンランプ、重水素ランプ●インターフェース:USB、パラレルポート●対応OS:Windows(R)8/8.1/10(32・64bit)/11(64bit)●電源:AC100V 50/60Hz●付属品:USBケーブル、ガラス角セル×4本、石英角セル×2本、USBキー、ソフトウェア(USBメモリ)●点検項目:ベースラインの確認、波長精度、透過率50%の確認
アズワン品番1-2938-01-22
校正証明書点検・検査書
1台
¥951,000
税込¥1,046,100
10日以内出荷
定量測定もできる多機能ハイスペックタイプ。シングルビームタイプの紫外可視光用分光光度計です。標準カーブ、マルチ波長計測、波長スキャニング、キネティックス、DNA/タンパク質分析が可能です。USBメモリーでデータの保存が容易にできます。4つのセルを搭載できます。
仕様サイズ(mm):490×385×230●重量(kg):14●シングルビーム●波長範囲:190~1100nm●スペクトルバンド幅:2nm●波長精度:±0.5nm●波長再現性:0.3nm●測定方式:シングルビーム(1200ライン/mm)●測定範囲:透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~9999C●測定精度:透過率/±0.5% T●迷光:0.05% T@220nm、340nm●スキャン速度:最大3000nm/min●安定度:0.0008A/h@500nm●セルホルダー:4連セルホルダー●光源:タングステンランプ、重水素ランプ●インターフェース:USB、パラレルポート●対応OS:Windows(R)8/8.1/10(32・64bit)/11(64bit)●電源:AC100V 50/60Hz●付属品:USBケーブル、ガラス角セル×4本、石英角セル×2本、USBキー、ソフトウェア(USBメモリ)●点検項目:ベースラインの確認、波長精度、透過率50%の確認
アズワン品番1-2942-01-22
校正証明書点検・検査書
1台
¥661,000
税込¥727,100
100日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
分析・環境・測定器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。