ガス分析装置用標準・特殊ガス用に開発されたクリーン洗浄・組み立てタイプです。
仕様側圧力計:入力/25MPa、出力/0.6MPa
材質本体/真鍮、弁シート/PTFE またはダイフロン、ダイアフラム/ニトリルゴム・PTFE
質量(kg)1.5
タイプボンベ取り付け型出口バルブ付き1段式
使用圧力入口/14.8MPa(MAX)、出口/0.4MPa(MAX)
流量25L/min
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。