分析・環境・測定器具 :「VIOLAMO」の検索結果

分析・環境・測定器具とは、科学研究、実験室などの場において使われる特定の物質などの分析をするための専門的な器具のことをいいます。特定の気体が缶におさめられ、研究やテスターとして使用される標準ガスや、特定の物質の分析を行うために使われる比色計や分光光度計、比重計・密度計などの機器、窒素などの特定のガスを発生させるガス発生装置、目に見えない紫外線を照射していることを確かめる紫外線測定用品などがあります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
紫外線領域から可視領域(220~800nm)まで幅広く使用できます。 少量サンプル(50μL)の測定が可能です。 透過面は高精度で厚みバラつきを抑えています。 個別包装されていますのでコンタミネーションの心配がありません。 クリーンルームで成形しています。 フッ素化ポリマーおよびハロゲン化ポリマーは含まれていません。 透過面の周りにはフロスト加工が施してあり、書き込みスペースに使用できます。
材質紫外線透過プラスチック 寸法(mm)12.5×12.5×45 容量50μL~2.5mL タイプミクロ 光路長(mm)10 アズワン品番1-2956-01 透過面2面 光路幅(mm)2 光軸高さ(mm)8.5(容量50μL時)
1個
10,700 税込11,770
当日出荷

おすすめ人気ランキング