1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アズワンCO2モニター
視認性の良い大型ディスプレイのCO2モニターです。 CO2濃度・温度・湿度が同時に確認できます。 CO2濃度に応じてディスプレイの色が変化するため、ひと目で換気の要否が判別できます。 直近24時間の時系列データがバーグラフで表示されます。
付属品USBケーブル 測定範囲CO2/200~5000ppm、温度/0~50℃、湿度/5~95%RH 質量(g)約90 電源DC5V(USB typeC) 精度CO2/±(50ppm+5%rdg)(200~3000ppm)・±10%rdg(3000~5000ppm)、温度/±0.6℃、湿度(25℃)/±5%RH(10~90%RH)・±7%RH(その他) 分解能CO2/1ppm、温度/0.1℃、湿度/1%RH サイズ(mm)108×67×30 アズワン品番4-4352-01
1個
11,880 税込13,068
当日出荷