絞り込み
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)
  • SKC(環境測定)(312)
  • 北川式/光明理化(236)
  • アズワン(106)
  • TGK(東京硝子器械)(94)
  • Blookfield(82)
  • ジーエルサイエンス(81)
  • 三商(69)
  • 光明理化(56)
  • ガステック(55)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(49)
  • 東亜計器(45)
  • 安藤計器製工所(39)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(31)
  • 近江オドエアーサービス(31)
  • ケニス(28)
  • Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)(20)
  • コクゴ(16)
  • 日本計量器工業(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
385件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CO・CO2ゼロ校正ガス SIBATA(柴田科学)

    CO・CO2ゼロ校正ガス

    SIBATA(柴田科学)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    室内環境測定セット IES-5000/-4000用の消耗品です。
  • ガス捕集管 チャコールチューブ SIBATA(柴田科学)

    ガス捕集管 チャコールチューブ

    SIBATA(柴田科学)
    3,798税込4,178
    1箱(20本)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ●無極性有機溶剤などの吸着力が強い天然活性炭をガラス管に封入したガス捕集管です。●スタンダードタイプは測定時の破過量の判定が可能な2層式です。●スタンダードは作業環境測定法およびNIOSHに準拠しています。●単層は活性炭をまとめて1層に充填しているので、バックアップ用の2層目が不要の時に便利です。●単層はパッシブガスチューブとの平行測定に便利です。●2層あるジャンボタイプは、管外形が大きく充填量が多いので、高濃度有機ガス測定時、測定時間の延長時等に便利です。●ガラス管は、カットしやすいようにプリカッティング加工が施されています。
    用途有機ガス捕集
  • CO・CO2スパン校正ガス SIBATA(柴田科学)

    CO・CO2スパン校正ガス

    SIBATA(柴田科学)
    12,790税込14,069
    1個
    当日出荷
    室内環境測定セット IES-5000/-4000用の消耗品です。
    型式SG-1
  • SPCミゼットインピンジャー G-1型 SIBATA(柴田科学)

    SPCミゼットインピンジャー G-1型

    SIBATA(柴田科学)
    9,998税込10,998
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    作業環境測定基準を参考に製作しています。
    型式G-1型容量(mL)30
  • エアーサンプラー ミニポンプMP-ΣN2シリーズ SIBATA(柴田科学)

    エアーサンプラー ミニポンプMP-ΣN2シリーズ

    SIBATA(柴田科学)
    99,980税込109,978
    1セットほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型の高性能エアーサンプリング用ポンプです。(エアーサンプラー、吸引ポンプとも呼びます。) ●流量範囲別にMP-Σ30NII:0.5L/minまで、MP-Σ300NII:3L/minまで、MP-Σ500NII:5L/minまで高負荷タイプの3種類を用意しています。 ●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量・積算流量をデジタル表示します。 ●吸引流量が安定しているので、作業環境、室内環境、大気環境中の有害物質のエアーサンプリング用ポンプとして幅広くご使用いただけます。 ●定流量機能を内蔵しており、粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。 ●4つのモード(マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー)によるタイマーサンプリングができます。 ●液晶表示機はバックライト付です。暗所でも流量などの表示が確認できます。 ●バックアップ用フィルターの汚れ具合を視認できます。 ●測定データ記録機能を搭載し、過去10回分の測定結果がミニポンプ本体で確認できます。パソコンと通信ソフト(別売)を使用しますと最大99回分の測定結果を確認できます。 ●3電源対応:リチウムイオン電池、乾電池、AC電源。
    用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング仕様【内臓流量計】マスフローセンサー材質(ポンプヘッド)ABS・POM・TPU、(ダイヤフラム)EPDM、(弁)EPDM、(ケース)PC質量(kg)0.65 (リチウムイオン電池含む)電源リチウムイオン二次電池、単3乾電池×8本(オプション)、ACアダプター(オプション)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×67×95 (突起部除く)表示部液晶表示器 (バックライト付)通信方式(USB)専用通信ソフトによるデータの読込および設定表示範囲0.00~999.59 (時間、分)使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと)バッテリー容量(Ah)6.4測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマーポンプダブルダイヤフラム方式流量精度設定流量値に対し±5%以内吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉
  • ガス捕集管 シリカゲルチューブ SIBATA(柴田科学)

    ガス捕集管 シリカゲルチューブ

    SIBATA(柴田科学)
    4,798税込5,278
    1箱(20本)
    翌々日出荷
    ●極性化合物などに吸着力が強いシリカゲルをガラス管に封入したガス捕集管です。●スタンダードはシリカゲルを520mgと260mgの2層に充填しているので、破過の恐れがある場合に最適です。●スモールはシリカゲルを150mgと75mgの2層に充填した小型タイプです。●アミン類の測定(NIOSH)などで規定されているものです。●ガラス管は、カットしやすいようにプリカッティング加工が施されています。
    用途有機ガス捕集充填材20~40メッシュ シリカゲル
  • ガス捕集管 カーボンビーズアクティブ SIBATA(柴田科学)

    ガス捕集管 カーボンビーズアクティブ

    SIBATA(柴田科学)
    3,998税込4,398
    1箱(20本)ほか
    翌々日出荷から32日以内出荷
    ●石油合成系の球状活性炭を吸着剤とした、無極性有機溶剤用ガス捕集管です。●吸引ポンプと接続し、捕集物質を溶媒抽出後、ガスクロマトグラフィー等で分析を行います。●椰子殻活性炭よりも吸脱着に優れ、捕集後の保管性能についても良好です。●二硫化炭素脱着でのアルコール回収率が向上しました(他社比)。●スタンダードタイプは測定時の破過量の判定が可能な2層式です。●単層タイプは吸引安定性に優れ、バックアップ用の活性炭が不要な用途に適しています。●2層式のジャンボタイプは、スタンダード型よりも球状活性炭の充填量が多いことから、特に揮発性の強い有機化合物ガスのサンプリングに適し、高濃度環境下、長時間のサンプリングにも利用できます。
    用途無極性有機溶剤ガス捕集充填材20~40メッシュ球状活性炭
  • フィルターエレメント VFE-3型 SIBATA(柴田科学)

    フィルターエレメント VFE-3型

    SIBATA(柴田科学)
    4,198税込4,618
    1セット(5個)
    当日出荷
    ・ミニポンプΣシリーズの吸引口内部に装着する消耗部品です。
    型式VFE-3型
  • 粘度計 オストワルド SIBATA(柴田科学)

    粘度計 オストワルド

    SIBATA(柴田科学)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・比較測定に用いられる粘度計です。 ・毛細管径によって、No.1からNo.6まであります。 ・比較測定用の相対粘度計です。球の容量は約3mLです。
  • 小型バブラー SIBATA(柴田科学)

    小型バブラー

    SIBATA(柴田科学)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    作業環境測定基準を参考に製作しています。
    寸法(mm)Φ14×198容量(mL)6フィルターガラスフィルターP160
  • アナログパルスケーブル LD-5R型用 SIBATA(柴田科学)

    アナログパルスケーブル LD-5R型用

    SIBATA(柴田科学)
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷
    ・デジタル粉じん計LD-5R型用コネクター付ケーブルです。 ・LD-5R型の濃度測定に相当するアナログ電圧、絶縁パルス出力を本体から取り出す為に用います。
    適合品番LD-5Rアズワン品番64-3880-56
  • 三脚 3段式 SIBATA(柴田科学)

    三脚 3段式

    SIBATA(柴田科学)
    8,398税込9,238
    1台
    当日出荷
    ・柴田科学の環境測定機器各種に適応しています。 ・例…デジタル粉じん計 LD-5R/-5D/-5/-3K2/-3B/-3C型・室内環境測定セット IES-5000型・ミニポンプ MP-W5P/-Σ100HNII型・パーソナルミニポンプ PMP-001型・ローボリウムポンプ LV-40BW型・PM4サンプラーセット C30/354型・ローボリウムエアサンプラー SL-30N型・ファイバーサーベイメーター FS-1型・アスベストサンプラー 標準セット AS-510型・アスベストサンプラー ディスポーザブルセット AS-520型・アスベスト大気サンプラー AS-100型・アスベストスタンドサンプラー APS-7型・アスベストスタンドサンプラー ディスポーザブルセット APS-72型・アスベスト個人サンプラー APS-1型・VOCサンプリングセット VOC-1型
    最大伸長(mm)1200
  • ガス捕集管用 チップホルダー SIBATA(柴田科学)

    ガス捕集管用 チップホルダー

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    ●ガス捕集管用のカッターです。●ガラス管を簡単にカットすることができます。●ガラスの破片は容器(ホルダー)に収納されます。●ガラスの破片が散らばることなく安全に作業ができます。
    用途両端封式ガラス捕集管用、ガラス管両端カット用アズワン品番64-3880-74
  • パッシブホルダー SIBATA(柴田科学)

    パッシブホルダー

    SIBATA(柴田科学)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    パッシブガスチューブ有機溶剤用を直置きすることなく保持できるバッジ式のホルダーです。
    用途有機溶剤用
  • スタンド バブラー・ミゼットインピンジャー用 SIBATA(柴田科学)

    スタンド バブラー・ミゼットインピンジャー用

    SIBATA(柴田科学)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・SPCミゼットインピンジャーまたはバブラーを10本立てることが可能な専用スタンドです。 ・専用のキャリングケースに入れることで、保管や持ち運びにも便利です。
  • ガス捕集管 SIBATA(柴田科学)

    ガス捕集管

    SIBATA(柴田科学)
    11,980税込13,178
    1箱(10本)
    翌々日出荷
    DNPH(2,4-ジニトロフェニルヒドラジン)含浸シリカゲルを充填した捕集管でアルデヒドケトン類のアクティブサンプリングに適しています。★低ブランクで、精度の高いサンプリングが可能となります。★他社製品と連結可能です。
    仕様層:1層保管環境冷蔵入数10充填量350mg充填剤DNPH含浸シリカゲル
  • クイックチャージャー QC-10N型 SIBATA(柴田科学)

    クイックチャージャー QC-10N型

    SIBATA(柴田科学)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    ミニポンプ-ΣNⅡ用のクイックチャージャーです。
    仕様クイックチャージャー MP-Σ30N・300N・500N用アズワン品番1-5703-15
  • バブラー SIBATA(柴田科学)

    バブラー

    SIBATA(柴田科学)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    作業環境測定基準を参考に製作しています。
    寸法(mm)Φ28×149容量(mL)30フィルターガラスフィルターP160
  • ACアダプター SMI18-5-V-P5 SIBATA(柴田科学)

    ACアダプター SMI18-5-V-P5

    SIBATA(柴田科学)
    9,798税込10,778
    1個
    4日以内出荷
    基準流量計FC-L1/M1用のACアダプターです。
    アズワン品番64-8273-37
  • 石英繊維フィルター QR-100 Φ110 SIBATA(柴田科学)

    石英繊維フィルター QR-100 Φ110

    SIBATA(柴田科学)
    6,798税込7,478
    1箱(10枚)ほか
    3日以内出荷
    ハイボリウムエアサンプラーの丸形ホルダーΦ110mmに装着して粉じん捕集を石英繊維ろ紙です。
  • 導電性シリコンチューブ SIBATA(柴田科学)

    導電性シリコンチューブ

    SIBATA(柴田科学)
    29,980税込32,978
    1巻(10m)
    当日出荷
    DMA、エレクトロスプレーなど粒子発生器/計測器の配管用として使用できます。
    材質導電性シリコン硬さ66比重1.14(at 23℃)引張強度(MPa)6.5チューブ長さ(m)10
  • 粘度計 ウベローデ SU SIBATA(柴田科学)

    粘度計 ウベローデ SU

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    ・適量の試料を粘度計に入れ測時球C内(標線m1とm2との間の量)の試料が毛細管を流出する時間を計測して、粘度を求めるものです。 ・表面張力の差異の補正を必要としない標準動粘度計です。 ・動粘度0.3~100000mm2/s{cStセンチストークス}を測定できるように16種類があります。(定数表付) ・液柱差が常に一定に保たれるためSO、SFより精度が高くなります。
    材質ほうけい酸ガラス
  • ACアダプター PA-1203型 SIBATA(柴田科学)

    ACアダプター PA-1203型

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ・デジタル粉じん計 LD-5用 オプション品です。 。ミニポンプ MP-ΣN シリーズ/MP-ΣNⅡシリーズ用 オプション品です。
  • ツインプレート サンプラー用 SIBATA(柴田科学)

    ツインプレート サンプラー用

    SIBATA(柴田科学)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    ローボリウムエアサンプラーLVS-30型等用のオプション品。1つの三脚に対して2つのもの(粉じん計と分粒装置など)を取り付けられるようにするためのプレートです。
    用途ローボリウムエアサンプラー用質量(kg)0.12アズワン品番64-8273-52
  • 乾電池ユニット DB-10N型 SIBATA(柴田科学)

    乾電池ユニット DB-10N型

    SIBATA(柴田科学)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ・ミニポンプMP-ΣN/-ΣNⅡシリーズ専用のオプションパーツです。
    仕様乾電池ユニット MP-Σ30N・300N・500N用アズワン品番1-5703-16
  • 専用石鹸液 石鹸膜流量計用 SIBATA(柴田科学)

    専用石鹸液 石鹸膜流量計用

    SIBATA(柴田科学)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    石鹸膜流量計スタンド型などに使用する石鹸液の消耗品です。
  • 高性能バックアップフィルター LD-5R型用 SIBATA(柴田科学)

    高性能バックアップフィルター LD-5R型用

    SIBATA(柴田科学)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    デジタル粉じん計 LD-5R用のオプション品です。
    適合品番LD-5Rアズワン品番64-3880-54
  • 乾電池ホルダーMP-W5P型用 SN3-6B型 CEマーク付 SIBATA(柴田科学)

    乾電池ホルダーMP-W5P型用 SN3-6B型 CEマーク付

    SIBATA(柴田科学)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    ・ミニポンプMP-W5Pを乾電池で作動させることが可能なスペアパーツです。 ・MP-W5Pの標準付属品です。
    適合本体MP-W5Pアズワン品番64-3881-08
  • 温度センサー CP-300/310用 SIBATA(柴田科学)

    温度センサー CP-300/310用

    SIBATA(柴田科学)
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    ・ケミストプラザCP-300/310に使用可能なオプションパーツです。 ・通常のブロック温度以外に反応容器内部の温度をモニターすることができます。 ・センサー部にはPTFEの被膜がされているので、耐薬品性に優れています。
    用途CP-300/310型用材質PTFE皮膜
  • ホルダーバンド Φ47mmホルダー用 AS-100型用 SIBATA(柴田科学)

    ホルダーバンド Φ47mmホルダー用 AS-100型用

    SIBATA(柴田科学)
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷
    ・アスベストサンプラーAS100型用のスペアパーツです。 ・Φ47mmアスベストサンプリングホルダーを三脚へ固定することができます。
    用途47mmホルダー用
  • フィルターケース ふた付 Φ110mm用 SIBATA(柴田科学)

    フィルターケース ふた付 Φ110mm用

    SIBATA(柴田科学)
    6,298税込6,928
    1箱(5枚)
    3日以内出荷
    ハイボリウムエアサンプラーHV-500R/F型用の丸形フィルターを保管・持ち運び可能な透明ケースです。
    適合Φ110mm用
  • ホルダーバンド NW-354型用 SIBATA(柴田科学)

    ホルダーバンド NW-354型用

    SIBATA(柴田科学)
    7,898税込8,688
    1個
    3日以内出荷
    PM4慣性衝突式分粒装置NW-354型を三脚に固定するための支持部品です。
    用途NW-354型用
  • ろ紙ホルダー A型 SIBATA(柴田科学)

    ろ紙ホルダー A型

    SIBATA(柴田科学)
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    オープンフェイスタイプのローボリウムエアサンプラー用ろ紙ホルダーです。
    型式A型寸法(mm)Φ74×70質量(kg)0.2適合ろ紙Φ(mm)55
  • チャコールチューブ 単層タイプ 1000入 SIBATA(柴田科学)

    チャコールチューブ 単層タイプ 1000入

    SIBATA(柴田科学)
    159,800税込175,780
    1袋(1000本)
    欠品中
    無極性有機溶剤などの吸着力が強い天然活性炭をガラス管に封入したガス捕集管です。単層は活性炭をまとめて1層に充填しているので、バックアップ用の2層目が不要の時に便利です。20~40メッシュの活性炭を200mg充填しています。単層はパッシブガスチューブとの平行測定に便利です。ガラス管は、カットしやすいようにプリカッティング加工が施されています。50本入×20箱
    用途有機ガス捕集チューブ外径(Φmm)6充填材20~40メッシュ活性炭充填量(mL)200チューブ長さ(mm)70
  • オゾンスクラバー 10入 SIBATA(柴田科学)

    オゾンスクラバー 10入

    SIBATA(柴田科学)
    8,398税込9,238
    1袋(10個)
    当日出荷
    オゾンスクラバーは、大気中のオゾンを除去する事が可能なカートリッジです。 。DNPH誘導体を分解してしまうオゾンを、本体のポリエチレン製チューブにに充填したヨウ化カリウムによって除去します。オゾンが存在する環境中で、DNPHアクティブガスチューブを用いて測定する際にご使用ください。
    用途大気環境測定。室内環境測定寸法(mm)約Φ16×43質量(g)約4(1本あたり)充填剤ヨウ化カリウム(1本当たり1.2g)
  • CO・CO2モニター Chicco-iino CCS-1 SIBATA(柴田科学)

    CO・CO2モニター Chicco-iino CCS-1

    SIBATA(柴田科学)
    94,980税込104,478
    1台(1台)
    翌々日出荷
    室内空気の基本性質であるCO、CO2、温度、湿度を高い精度で測定します。 室内におけるCO、CO2の空気組成濃度値、または温度と相対湿度を同時に測定することで、室内における作業環境状況の認識、または室内換気実行の指標となります。 ・リアルタイムモニタリングに適した簡易測定器 ・CO、CO2、温度、湿度の同時測定が可能 ・CO2は経済産業省策定ガイドラインに準拠 ・タイマー、間欠運転可能 ・ファン搭載につき、応答性が良い(OFFも可能)
    用途一酸化炭素、二酸化炭素、温度、相対湿度の測定に仕様専用ソフトはメーカーホームページよりダウンロードしてください。測定範囲一酸化炭素:0~50ppm、二酸化炭素:360~4000ppm質量(g)約180(乾電池含む)電源単4乾電池4本使用、USB形式(micro_B)測定精度一酸化炭素:全域±4%F.S、二酸化炭素:全域±120ppm、温度:±0.5℃、相対湿度:±4% ※全±1digit寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×47×105温度測定範囲(℃)-10~100機能USB_PC接続、Bluetooth無線通信、データロギング測定対象一酸化炭素、二酸化炭素、温度、湿度通信方式USB形式(micro_B)、Bluetooth動作時間約8時間(電池)主な機能データロギング機能、Bluetooth通信機能湿度測定範囲(%RH)10~95
  • 加圧容器開閉工具 SIBATA(柴田科学)

    加圧容器開閉工具

    SIBATA(柴田科学)
    7,398税込8,138
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    合成・反応装置ケミストプラザの加圧容器用開閉工具です。加圧容器の開閉には70mL小×1,大×1、120mL 大×2の工具が必要となります。
    用途CP-400用高さH(mm)3
  • トアロンチューブ 7×10 10m SIBATA(柴田科学)

    トアロンチューブ 7×10 10m

    SIBATA(柴田科学)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    各種ポンプとサンプラーの接続に利用できるトアロンチューブです。
    長さ(m)10寸法(Φmm)7×10
  • PTFEパッキン NWPS-254用 SIBATA(柴田科学)

    PTFEパッキン NWPS-254用

    SIBATA(柴田科学)
    2,898税込3,188
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    PM4個人サンプラー用ホルダーNWPS-254型に使用するパッキンです。
    用途NWPS-254用材質PTFE
  • 活性炭繊維フェルト SIBATA(柴田科学)

    活性炭繊維フェルト

    SIBATA(柴田科学)
    10,980税込12,078
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    特定化学物質に規定されている有害物質やガスの捕集に使われるフェルトで、Φ47とΦ84のラインアップがあります。Φ47の活性炭繊維フェルトは作業環境ガイドブックでアクリルアミドの捕集に指定されています。
分析・環境・測定器具