絞り込み
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)
  • アズワン(14)
  • BioHelix(10)
  • TGK(東京硝子器械)(8)
  • 旭製作所(7)
  • Glass Expansion(5)
  • 三商(4)
  • 日本理化学器械(NRK)(3)
  • フロン工業(3)
  • コクゴ(2)
  • 3D Molecular(2)
  • セキスイ(1)
  • Whatman(ワットマン)(1)
  • Thermo Fisher Scientific(1)
  • TERMO(テルモ)(1)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(1)
  • BIOZOL(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング パーフロ CP-300型300℃タイプ用 SIBATA(柴田科学)Oリング パーフロ CP-300型300℃タイプ用SIBATA(柴田科学)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
耐熱性に優れ、300℃での安定したシールが可能なフッ素ゴムOリングです。 スチーム、熱水、高温のアミンをご使用される場合、腐食の恐れがございますのでご注意ください。 ケミストプラザCP-300型用セパラブル反応容器に使用します。
材質パーフロ
Oリング パーフロ CPP型用 SIBATA(柴田科学)Oリング パーフロ CPP型用SIBATA(柴田科学)
5,898税込6,488
1箱(4個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
CPP用Oリング
材質パーフロ
加熱ブロックアダプター CP-400用 SIBATA(柴田科学)加熱ブロックアダプター CP-400用SIBATA(柴田科学)
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
CP-400専用の加熱ブロックアダプター(反応容器Φ50用)
寸法(Φmm)50アズワン品番64-8273-17
セパラブルフラスコ CP-400用 SIBATA(柴田科学)セパラブルフラスコ CP-400用SIBATA(柴田科学)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
合成反応装置CP-400型用反応容器としてご利用頂けます。
セパラブルカバー CP-400用 SIBATA(柴田科学)セパラブルカバー CP-400用SIBATA(柴田科学)
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
合成反応装置CP-400型用反応容器としてセパラブルフラスコを使用する際、合わせてご利用ください。
SPC反応容器 CP-400用 SIBATA(柴田科学)SPC反応容器 CP-400用SIBATA(柴田科学)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
合成反応装置CP-400型用反応容器です。
Oリング シリコン CP型用 SIBATA(柴田科学)Oリング シリコン CP型用SIBATA(柴田科学)
699税込769
1箱(10個)
3日以内出荷
CP-1000容器用Oリング
材質シリコン
温度センサーアダプター CP-300型用 SIBATA(柴田科学)温度センサーアダプター CP-300型用SIBATA(柴田科学)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
・ケミストプラザCP-300で、外部温度センサーを固定するためのオプションパーツです。
用途CP-300型用
温度センサー CP-300型用 SIBATA(柴田科学)温度センサー CP-300型用SIBATA(柴田科学)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
・ケミストプラザCP-300に使用可能なオプションパーツです。 ・通常のブロック温度以外に反応容器内部の温度をモニターすることができます。 ・センサー部にはPTFEの被膜がされているので、耐薬品性に優れています。
用途CP-300型用材質PTFE皮膜
攪拌子 CP-300型用 SIBATA(柴田科学)攪拌子 CP-300型用SIBATA(柴田科学)
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷
ケミストプラザCP-300シリーズの撹拌反応用標準付属品です。
用途CP-300型用材質PTFE
SPC冷却器 リービッヒ CP-300型用 SIBATA(柴田科学)SPC冷却器 リービッヒ CP-300型用SIBATA(柴田科学)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
・リービッヒ冷却器(冷却管)は、最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。 ・主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。 ・二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。 ・内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
用途CP-300用材質ほうけい酸ガラスねじ規格GL-14摺合せSPC-15
Oリング パーフロ CP-300型用 SIBATA(柴田科学)Oリング パーフロ CP-300型用SIBATA(柴田科学)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
・ケミストプラザCP-300型のセパラブル反応容器に使用します。
用途CP-300型用材質パーフロ
SPC試験管 CP型用 SIBATA(柴田科学)SPC試験管 CP型用SIBATA(柴田科学)
27,980税込30,778
1箱(10本)
3日以内出荷
用途CP型用
加圧容器開閉工具 SIBATA(柴田科学)加圧容器開閉工具SIBATA(柴田科学)
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
合成・反応装置ケミストプラザの加圧容器用開閉工具です。加圧容器の開閉には70mL小×1,大×1、120mL 大×2の工具が必要となります。
用途CP-400用高さH(mm)3
配管用スパナ 5/8 CPP用 SIBATA(柴田科学)配管用スパナ 5/8 CPP用SIBATA(柴田科学)
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
ケミストプラザCP-300/400型用オプション品です。
用途CPP用質量(kg)0.15高さH(mm)6奥行D(mm)35幅W(mm)190
ブロック部マルチタイプ CP-300用 SIBATA(柴田科学)ブロック部マルチタイプ CP-300用SIBATA(柴田科学)
339,800税込373,780
1個
42日以内出荷
ブロック部マルチタイプとビーズアダプターのセットです。
用途CP-300用質量(kg)7.1高さH(mm)142奥行D(mm)300幅W(mm)210
オートクレーブセット 70mL CP-300/CP-400 SIBATA(柴田科学)オートクレーブセット 70mL CP-300/CP-400SIBATA(柴田科学)
199,800税込219,780
1台
33日以内出荷
加熱による圧力の上昇に対し、5Mpaまで対応可能なオートクレーブ反応容器です。 70mlの加圧反応容器はSUS316製です。 別途オプションでガラス又はPTFE製の内筒容器をセットして使用することも可能です。
構成054310-5353 加圧容器70mL054310-5551 オートクレーブユニット
工具セット CP加圧用 SIBATA(柴田科学)工具セット CP加圧用SIBATA(柴田科学)
36,980税込40,678
1セット
32日以内出荷
ケミストプラザCP-300/CP-400型用です。 加圧容器及び加圧ユニット専用の工具セットです。
オートクレーブユニット SIBATA(柴田科学)オートクレーブユニットSIBATA(柴田科学)
94,980税込104,478
1台
32日以内出荷
ケミストプラザCP-300/-400型用オプション品です。 加圧容器と接続し、オートクレーブ反応を行うことができるユニット(SUS製)で、圧力計(7Mpaまで表示)とガス導入口のセットです。 配管ラインのサイズは1/4です。
加圧容器 70ml オートクレーブ用 SIBATA(柴田科学)加圧容器 70ml オートクレーブ用SIBATA(柴田科学)
99,980税込109,978
1個
32日以内出荷
オートクレーブユニット(品目コード:054310-5551)と組み合わせて使用します。SUS316製の加圧容器で、パーフロOリングが付属しています。
還流ユニット CP-1000型用 SIBATA(柴田科学)還流ユニット CP-1000型用SIBATA(柴田科学)
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
合成反応装置CP-1000型本体(054300-1000)に使用します。
セパラブル反応容器セット CP-400用 SIBATA(柴田科学)セパラブル反応容器セット CP-400用SIBATA(柴田科学)
379,800税込417,780
1セット
4日以内出荷
・容器底面が生産ラインの反応釜などと同じ鏡形です。 ・合成反応装置ケミストプラザCP-400用です。
熱媒体ビーズ CP-300型マルチタイプ用 SIBATA(柴田科学)熱媒体ビーズ CP-300型マルチタイプ用SIBATA(柴田科学)
25,980税込28,578
1個
17日以内出荷
・ケミストプラザのオプションパーツにあるビーズアダプターに入れて使うものです。 ・ビーズは熱を通しやすい材質のアルミナを使用しています。
材質アルミナセラミックス製質量(kg)約1寸法(Φmm)3
ガス排気パイプ CPP型用 SIBATA(柴田科学)ガス排気パイプ CPP型用SIBATA(柴田科学)
39,980税込43,978
1箱(10本)
3日以内出荷
プラグ CPP型用 1/4用 SIBATA(柴田科学)プラグ CPP型用 1/4用SIBATA(柴田科学)
17,980税込19,778
1箱(10個)
3日以内出荷
・ケミストプラザCPG-2000シリーズで使用していない穴からガスが漏れないように塞ぐための部品です。 ・4/1インチ用と1/8インチ用があります。
フェルール CPP型用 1/4用 SIBATA(柴田科学)フェルール CPP型用 1/4用SIBATA(柴田科学)
9,298税込10,228
1箱(10組)
3日以内出荷
ケミストプラザCPG-2000シリーズに1/8インチのチューブを接続する際にフェルールを通してナットで固定する際に使用する部品です。
ナット CPP型用 1/4用 SIBATA(柴田科学)ナット CPP型用 1/4用SIBATA(柴田科学)
6,298税込6,928
1箱(10個)
3日以内出荷
ケミストプラザCPG-2000シリーズに1/8インチのチューブを接続する際にフェルールと一緒に使用する部品です。
撹拌シールパッキン MSC-10型用 SIBATA(柴田科学)撹拌シールパッキン MSC-10型用SIBATA(柴田科学)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
撹拌シール MSC-10型用 SIBATA(柴田科学)撹拌シール MSC-10型用SIBATA(柴田科学)
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷
撹拌棒 MSC-10型用 SIBATA(柴田科学)撹拌棒 MSC-10型用SIBATA(柴田科学)
32,980税込36,278
1本
3日以内出荷
プラグ CPP型用 1/8用 SIBATA(柴田科学)プラグ CPP型用 1/8用SIBATA(柴田科学)
17,980税込19,778
1箱(10個)
3日以内出荷
適合1/8用
加圧容器用継手 CPP型用 SIBATA(柴田科学)加圧容器用継手 CPP型用SIBATA(柴田科学)
31,980税込35,178
1箱(10個)
13日以内出荷
フェルール CPP型用 1/8用 SIBATA(柴田科学)フェルール CPP型用 1/8用SIBATA(柴田科学)
9,298税込10,228
1箱(10組)
32日以内出荷
適合1/8用
加圧ユニットアダプター CP-300型用 SIBATA(柴田科学)加圧ユニットアダプター CP-300型用SIBATA(柴田科学)
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
合成反応装置ケミストプラザCP-300型加圧タイプの構成品です。
撹拌シールセット MSC-10型用 SIBATA(柴田科学)撹拌シールセット MSC-10型用SIBATA(柴田科学)
12,980税込14,278
1セット
3日以内出荷
・合成反応装置ケミストプラザCPGシリーズオプション品。 ・撹拌機取付用架台MSC-10型に使用する撹拌シールセットです。
天板セット CP-400用 SIBATA(柴田科学)天板セット CP-400用SIBATA(柴田科学)
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
・ケミストプラザ CP-400用 オプション・スペアパーツです。 ・上部が開放でセパラブルフラスコも使えるタイプ(容器ホルダー・蓋を含む)です。
アズワン品番64-8273-06
還流部カバー CP-400用 SIBATA(柴田科学)還流部カバー CP-400用SIBATA(柴田科学)
82,980税込91,278
1個
4日以内出荷
CP-400専用の還流部カバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×225×200アズワン品番64-8273-19
還流ユニット CP-400用 SIBATA(柴田科学)還流ユニット CP-400用SIBATA(柴田科学)
88,980税込97,878
1個
4日以内出荷
CP-400専用の還流ユニット
アズワン品番64-8273-18
クーリングカートリッジ 4個掛け CP-400用 SIBATA(柴田科学)クーリングカートリッジ 4個掛け CP-400用SIBATA(柴田科学)
94,980税込104,478
1個
4日以内出荷
CP-400オプション品。専用のクーリングカートリッジ(4個掛)
アズワン品番64-8273-20
SPC反応容器セット CP-400用 SIBATA(柴田科学)SPC反応容器セット CP-400用SIBATA(柴田科学)
89,980税込98,978
1セット
4日以内出荷
合成反応装置ケミストプラザCP-400用です。
合成/反応