分析・環境・測定器具 :「基準流量計」の検索結果
デジタル式のミニポンプ用基準流量計FC-M1型専用を保管したり、持ち運びに利用できます。
用途FC-M1型用
1個
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
・アスベストサンプラーAS-100型用の基準流量計セットです。
・フィルター装着状態で吸引流量校正が可能です。
用途AS-100カウル用
1個
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型の高性能エアーサンプリング用ポンプです。(エアーサンプラー、吸引ポンプとも呼びます。)
●流量範囲別にMP-Σ30NII:0.5L/minまで、MP-Σ300NII:3L/minまで、MP-Σ500NII:5L/minまで高負荷タイプの3種類を用意しています。
●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量・積算流量をデジタル表示します。
●吸引流量が安定しているので、作業環境、室内環境、大気環境中の有害物質のエアーサンプリング用ポンプとして幅広くご使用いただけます。
●定流量機能を内蔵しており、粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。
●4つのモード(マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー)によるタイマーサンプリングができます。
●液晶表示機はバックライト付です。暗所でも流量などの表示が確認できます。
●バックアップ用フィルターの汚れ具合を視認できます。
●測定データ記録機能を搭載し、過去10回分の測定結果がミニポンプ本体で確認できます。パソコンと通信ソフト(別売)を使用しますと最大99回分の測定結果を確認できます。
●3電源対応:リチウムイオン電池、乾電池、AC電源。
●クイックチャージャー(QC-10N型)が付属します。
用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング
質量(kg)0.65 (リチウムイオン電池含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×67×95 (突起部除く)
流量精度設定流量値に対し±5%以内
ポンプダブルダイヤフラム方式
材質(ポンプヘッド)ABS・POM・TPU、(ダイヤフラム)EPDM、(弁)EPDM、(ケース)PC
測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー
表示部液晶表示器 (バックライト付)
通信方式(USB)専用通信ソフトによるデータの読込および設定
使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと)
電源リチウムイオン二次電池、単3乾電池×8本(オプション)、ACアダプター(オプション)
仕様【内臓流量計】マスフローセンサー
関連資料製品カタログ(2.71MB)
吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉
取扱説明書ミニポンプMP-ΣNⅡ(4.29MB) 充電器(0.39MB)
基準流量計FC-L1/M1用のACアダプターです。
アズワン品番64-8273-37
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
ミニポンプMP-W5P型、及びMP-ΣNシリーズと基準流量計をつなぐケーブルです。
セット内容MP-W5P用×1 MP-ΣNⅡ用×1
質量(g)140
アズワン品番64-3881-15
関連資料製品カタログ(2.71MB)
取扱説明書通信ケーブル2種セット(0.45MB)
1式
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
・ミニポンプ用基準流量計FC-M1型でミニポンプを校正する際に接続するオプション品です。
・FC-M1型とミニポンプの間にチューブで接続して脈動を抑えます。
・石鹸膜流量計を使用する場合は、ミニポンプ内へ石鹸水が吸引されるのを防ぎます。
関連資料製品カタログ(2.71MB)
取扱説明書バッファタンク(0.3MB)
1個
¥13,980
税込¥15,378
13日以内出荷
・アスベストサンプラー用の基準流量計セットです。
・柴田科学製のアスベストサンプラーへ接続するだけで、フィルター装着状態での吸引流量校正が可能です。
・アスベストサンプラーごとに5タイプ用意していますので、お手持ちのサンプラーに合わせてお選びください。
・アスベストサンプリング精度管理には、定期的なサンプラーの流量校正をおすすめします。
・流量計には、トレーサビリティ証明書を付けることができます。
セット内容基準流量計、アダプター、チューブ
仕様(流量換算)20℃ 1気圧、(フロート読み位置)ボール中央
・カウル付アスベストサンプラー用の基準流量計セットです。
・メーカーのアスベストサンプラーへ接続するだけで、フィルター装着状態での吸引流量校正が可能です。
・アスベストサンプラーごとに5タイプ用意していますので、お手持ちのサンプラーに合わせてお選びください。
・アスベストサンプリング精度管理には、定期的なサンプラーの流量校正をおすすめします。
・流量計には、トレーサビリティ証明書を付けることができます。
用途AS-100カウル用
アズワン品番64-3880-67
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。