ガス捕集管 チャコールチューブSIBATA(柴田科学)¥3,598~税込¥3,958~
1箱(20本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
●無極性有機溶剤などの吸着力が強い天然活性炭をガラス管に封入したガス捕集管です。●スタンダードタイプは測定時の破過量の判定が可能な2層式です。●スタンダードは作業環境測定法およびNIOSHに準拠しています。●単層は活性炭をまとめて1層に充填しているので、バックアップ用の2層目が不要の時に便利です。●単層はパッシブガスチューブとの平行測定に便利です。●2層あるジャンボタイプは、管外形が大きく充填量が多いので、高濃度有機ガス測定時、測定時間の延長時等に便利です。●ガラス管は、カットしやすいようにプリカッティング加工が施されています。
ガス捕集管 カーボンビーズアクティブ (エチレンオキシド捕集用)SIBATA(柴田科学)翌日出荷
●カーボンビーズに臭化水素酸を含浸しガラス管に充填し、封入したガス捕集管です。●作業環境中のエチレンオキシドを誘導体化して2-ブロモエタノールとして捕集します。●2層の充填層の間には高純度シリカウールを採用し、抽出時の取り出し操作が容易に行なえます。●捕集後はガラス管を割って中のカーボンビーズを取り出し、トルエン/アセトニトリル混合溶媒で抽出し、GC/MSで分析を行ないます。●低ブランクです。●臭化水素酸含浸の合成活性炭を充填したエチレンオキシド用捕集管で、作業環境測定ガイドブック3(特化物)準拠品です。
用途エチレンオキシド捕集付属品ビニール管1本、ラベルシール1シート、ハート形カッター1個タイプEW、2層チューブ外径(Φmm)6充填材20~40メッシュ臭化水素酸含侵カーボンビーズアズワン品番64-3880-72関連資料ガス捕集管総合カタログ(0.85MB)チューブ長さ(mm)70取扱説明書(0.57MB)充填量100mg/50mg入数(本)24
エチレンオキシド用チューブSIBATA(柴田科学)30日以内出荷
臭化水素酸含浸の合成活性炭を充填した捕集管で、有害大気汚染物質測定マニュアル/作業環境測定ガイドブック3(特化物)/NIOSH準拠品です。(ガラス管Φ6×70mm)※捕集剤から臭素ガスが発生する場合があります。定流量式ポンプをご使用の場合はポンプ保護のために当チューブとポンプの間にシリカゲルチューブを装着してご使用いただくことをおすすめします。
ガス捕集管 チャコールシリカゲルチューブSIBATA(柴田科学)3日以内出荷
●無極性化合物と極性化合物を同時に捕集できるように、活性炭とシリカゲルの両方を充填した捕集管です。●ガラス管は、カットしやすいようにプリカッティング加工が施されています。
用途極性・無極性有機ガス付属品ビニール管1本、ラベルシール1シート、ハート型カッター1個タイプスタンダードチューブ外径(Φmm)8充填材20~40 メッシュ活性炭/シリカゲルチューブ長さ(mm)110充填量活性炭100mg/シリカゲル600mg/活性炭50mg/シリカゲル300mg入数(本)12
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
分析・環境・測定器具 の新着商品
ページ: 1/ 3