2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
生活環境中の空気の綺麗さを数値で濃度表示できる簡易モニターで、概ね直径2.5μm以下の微小なホコリの空気中の濃度を確認できます。温湿度(切替表示)も表示できるので、空気清浄機等との併用で部屋の空気の綺麗度・快適度を保つのに役立ちます。
用途室内空間の汚染度をPM2.5で監視。概ね直径2.5μm以下の微小なホコリを簡易的に測定 型式PS-3 測定範囲【PM2.5】10~600μg/m3 質量(g)130 電源(V)USB(Micro-B)ポートから給電(モバイルバッテリーなどを利用、電源電圧5 測定項目PM2.5/温度/湿度 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×47×76(突起物を除く) 機能データロギング:PM2. 5、温度、湿度、測定日時(1秒~60分) 通信方式USB(Micro-B)、Bluetooth データ容量最大96件 合計520,192点 検出方法光散乱方式 消費電流最大200mA
1台(1台)
49,980 税込54,978
5日以内出荷

生活環境中の空気の二酸化炭素濃度と概ね直径2.5μm以下の微小なホコリの空気中の濃度を確認できます。室内の換気が不十分で人が多いと室内空気の二酸化炭素濃度が上がりますので、換気の良し悪しや人の密集度の目安として役立ちます。温湿度(切替表示)も表示できるので、空気清浄機等との併用で部屋の空気の綺麗度・快適度を保つのにも役立ちます。
仕様専用ソフトはメーカーホームページよりダウンロードしてください。 型式PCX-1 測定範囲粉じん(PM2.5):10~600μg/m3、二酸化炭素:360~4000ppm 質量(g)約250(乾電含む) 電源USB形式(micro_B) 測定精度粉じん:±20%、二酸化炭素:±120ppm、温度:±0.5℃、相対湿度:±4% ※全±1digit 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×47×105 温度測定範囲(℃)-10~60 機能USB_PC接続、Bluetooth無線通信、データロギング 測定対象粉じん(PM2.5)、二酸化炭素、温度、湿度 通信方式USB形式(micro_B)、Bluetooth 主な機能データロギング機能、Bluetooth通信機能 湿度測定範囲(%RH)10~95
1台
94,980 税込104,478
7日以内出荷