12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
29,980 税込32,978
3日以内出荷

●極性化合物などに吸着力が強いシリカゲルをガラス管に封入したガス捕集管です。●スタンダードはシリカゲルを520mgと260mgの2層に充填しているので、破過の恐れがある場合に最適です。●スモールはシリカゲルを150mgと75mgの2層に充填した小型タイプです。●アミン類の測定(NIOSH)などで規定されているものです。●ガラス管は、カットしやすいようにプリカッティング加工が施されています。
用途有機ガス捕集 充填材20~40メッシュ シリカゲル
1箱(20本)ほか
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●ガス捕集管用のカッターです。●ガラス管を簡単にカットすることができます。●ガラスの破片は容器(ホルダー)に収納されます。●ガラスの破片が散らばることなく安全に作業ができます。
用途両端封式ガラス捕集管用、ガラス管両端カット用 アズワン品番64-3880-74 関連資料製品カタログ(0.85MB)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

●無極性有機溶剤などの吸着力が強い天然活性炭をガラス管に封入したガス捕集管です。●スタンダードタイプは測定時の破過量の判定が可能な2層式です。●スタンダードは作業環境測定法およびNIOSHに準拠しています。●単層は活性炭をまとめて1層に充填しているので、バックアップ用の2層目が不要の時に便利です。●単層はパッシブガスチューブとの平行測定に便利です。●2層あるジャンボタイプは、管外形が大きく充填量が多いので、高濃度有機ガス測定時、測定時間の延長時等に便利です。●ガラス管は、カットしやすいようにプリカッティング加工が施されています。
用途有機ガス捕集
1箱(20本)ほか
3,598 税込3,958
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アルコール温度計仕様の比重びんゲーリュサック形です。 JIS R3503を参考にしております。
材質硼珪酸ガラス-1 栓No.TS10/18 温度計0~40
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

原油及び石油製品-密度の求め方- ピクノメータ法に適しています。 球部容量は約4.5mLです。
容量(mL)(球部)4.5±0.5 高さ(mm)175 管外径(Φmm)6 管内径(Φmm)0.9~1.1
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

●無極性化合物と極性化合物を同時に捕集できるように、活性炭とシリカゲルの両方を充填した捕集管です。●ガラス管は、カットしやすいようにプリカッティング加工が施されています。
用途極性・無極性有機ガス 付属品ビニール管1本、ラベルシール1シート、ハート型カッター1個 タイプスタンダード チューブ外径(Φmm)8 充填材20~40 メッシュ活性炭/シリカゲル チューブ長さ(mm)110 充填量活性炭100mg/シリカゲル600mg/活性炭50mg/シリカゲル300mg 入数(本)12
1箱(12本)
4,798 税込5,278
3日以内出荷

トリエタノールアミン(TEA)を含浸させたシリカゲルをガラス管に充填したアクティブサンプラーです。ホルムアルデヒドと二酸化窒素の両方を同時に捕集できます。
用途ホルムアルデヒド・二酸化窒素用
1箱(12本)
24,980 税込27,478
3日以内出荷

・JIS R3503を参考にした比重びん(ピクノメーター)ハバード形です。 ・原油及び石油製品-密度の求め方- 第3部:ピクノメータ法に適しています。 ・容量は約20mLです。
呼び容量(mL)20 高さ(mm)70 質量(g)(栓付)31以下 内径(Φmm)(びん)21.6
1個
21,980 税込24,178
欠品中

臭化水素酸含浸の合成活性炭を充填した捕集管で、有害大気汚染物質測定マニュアル/作業環境測定ガイドブック3(特化物)/NIOSH準拠品です。(ガラス管Φ6×70mm)※捕集剤から臭素ガスが発生する場合があります。定流量式ポンプをご使用の場合はポンプ保護のために当チューブとポンプの間にシリカゲルチューブを装着してご使用いただくことをおすすめします。
用途エチレンオキシド用
1箱(20本)
22,980 税込25,278
30日以内出荷

●カーボンビーズに臭化水素酸を含浸しガラス管に充填し、封入したガス捕集管です。●作業環境中のエチレンオキシドを誘導体化して2-ブロモエタノールとして捕集します。●2層の充填層の間には高純度シリカウールを採用し、抽出時の取り出し操作が容易に行なえます。●捕集後はガラス管を割って中のカーボンビーズを取り出し、トルエン/アセトニトリル混合溶媒で抽出し、GC/MSで分析を行ないます。●低ブランクです。●臭化水素酸含浸の合成活性炭を充填したエチレンオキシド用捕集管で、作業環境測定ガイドブック3(特化物)準拠品です。
用途エチレンオキシド捕集 付属品ビニール管1本、ラベルシール1シート、ハート形カッター1個 タイプEW、2層 チューブ外径(Φmm)6 充填材20~40メッシュ臭化水素酸含侵カーボンビーズ アズワン品番64-3880-72 関連資料ガス捕集管総合カタログ(0.85MB) チューブ長さ(mm)70 取扱説明書(0.57MB) 充填量100mg/50mg 入数(本)24
1袋(24本)
14,980 税込16,478
翌日出荷

・JIS R3503を参考にした比重びん(ピクノメーター)ワードン形です。 ・原油及び石油製品-密度の求め方- ピクノメータ法に適しています。 ・容量は約50mLです。
呼び容量(mL)50 高さ(mm)106 球径(Φmm)44 全質量(g)35以下
1個
21,980 税込24,178
17日以内出荷