分析・環境・測定器具 :「3ml 容器」の検索結果
分析・環境・測定器具とは、科学研究、実験室などの場において使われる特定の物質などの分析をするための専門的な器具のことをいいます。特定の気体が缶におさめられ、研究やテスターとして使用される標準ガスや、特定の物質の分析を行うために使われる比色計や分光光度計、比重計・密度計などの機器、窒素などの特定のガスを発生させるガス発生装置、目に見えない紫外線を照射していることを確かめる紫外線測定用品などがあります。
・JIS R3503を参考にした比重びん(ピクノメーター)ハバード形です。
・原油及び石油製品-密度の求め方- 第3部:ピクノメータ法に適しています。
・容量は約20mLです。
呼び容量(mL)20
高さ(mm)70
質量(g)(栓付)31以下
内径(Φmm)(びん)21.6
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
・「加圧ユニット本体 CP-300用」、「加圧ユニットアダプター70ml CP-300用」と加圧容器やスパナなど、加圧ユニットを使用する際に必要なものをまとめたセット。
・本体制御部・加熱ブロック部は含みません。
用途CP-300用
使用圧力範囲(MPa)~0.95
温度設定範囲(℃)-30~200(室温プラス10℃以下で温度制御するには、別売の低温循環水槽が別途必要です。)
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
分析・環境・測定器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。