分析・環境・測定器具 :「EPDMゴムシート 2mm」の検索結果

分析・環境・測定器具とは、科学研究、実験室などの場において使われる特定の物質などの分析をするための専門的な器具のことをいいます。特定の気体が缶におさめられ、研究やテスターとして使用される標準ガスや、特定の物質の分析を行うために使われる比色計や分光光度計、比重計・密度計などの機器、窒素などの特定のガスを発生させるガス発生装置、目に見えない紫外線を照射していることを確かめる紫外線測定用品などがあります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・HPLCねじ口びんの中にシリカゲルなどの乾燥剤を入れ空気を通過させることによって乾燥エアーを作り出す簡易的な装置です。 ・低温反応時に乾燥エアーを送ることにより本体内の結露を最小限におさえることができます。 ・乾燥剤は付属していません。
付属品HPLCねじ口びん×1本、洗浄びん用中管フィルター付×1本、穴あきねじ口キャップGL-45×1個、洗浄びんホルダー×1式、EPDMゴムシート×1枚、シリコンホース(Φ5×Φ11mm) 2m、ヒューズ(0.5A)×1個、電源コード×1本、コンセントアダプター×1個 型式DAP-10型 質量(kg)約2(乾燥剤含まず) 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×200×350 消費電流(mA)40 最大吐出圧力(kPa)(ポンプ)6.6 流量(L/min)(ポンプ)2以上(AC100V 50Hz時) ノズル外径(Φmm)7(IN/OUT) ポンプダイヤフラム方式
1個
84,980 税込93,478
77日以内出荷