ガラス捕集板 NW-354型用SIBATA(柴田科学)3日以内出荷
・NW-354型スペアパーツのガラス捕集板は、吸引流量20L/minで吸引することによって4μm 50%カット以上の粒子が捕集される構造となっています。
・ガラス捕集板上に捕集されたサンプルはX線回折装置にかけて分析することも可能です。
異径アダプター C-30型用SIBATA(柴田科学)3日以内出荷
「多段型分粒装置 C-30型」はろ紙径Φ55mmを使用します。粉じん捕集量が少ない場合、ろ紙径が大きいとその分ろ紙自身の秤量誤差が生じます。異径アダプターをC-30型に取り付けることで、ろ紙径Φ55mmをΦ25mmに変更することができ、秤量誤差を少なくすることができます。またフィルターをそのままX線回析分析装置にかけることができます。
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
分光分析計 irisHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)税込¥659,780¥599,800
粘度カップDKSH税込¥34,518~¥31,380~
卓上ラボバーナースタイル・インデックス(プリンス)税込¥15,378~¥13,980~