4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センセカ(旧デルタオーム)照度・輝度・放射照度計
大型LCDを備えたハンディタイプの照度・輝度・放射照度計です。
付属品ケース(本体用) 寸法(mm)140×88×38 質量(g)約160(電池含む) 電源単3電池×3(付属) 保護等級IP67 機能最大値 最小値 平均値 偏差測定 HOLD オートパワーオフ 動作環境温度/-5~50℃ 湿度/0~90%RH
1個(1個)
82,980 税込91,278
31日以内出荷

センセカ(旧デルタオーム)UVB測定プローブ
測定範囲0.1×10~-^3~2000W/m^2 ケーブル長(m)2 スペクトル範囲280~315nm(ピーク305~310nm)
1個(1個)
93,980 税込103,378
4日以内出荷

センセカ(旧デルタオーム)UVC測定プローブ
測定範囲0.1×10~-^3~2000W/m^2 ケーブル長(m)2 スペクトル範囲220~280nm(ピーク260nm)
1個(1個)
115,980 税込127,578
4日以内出荷

センセカ(旧デルタオーム)UVA測定プローブ
測定範囲0.1×10~-^3~2000W/m^2 ケーブル長(m)2 スペクトル範囲315~400nm(ピーク360nm)
1個(1個)
90,980 税込100,078
4日以内出荷