分析・環境・測定器具 :「標準温度計」の検索結果
関連キーワード
一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー
校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。
一般校正証明書付は3ポイントを校正します
ガソリン用に作られた比重計です。
標準温度は15度です。
校正証明書一般校正
目盛0.001
全長(mm)300
JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。
JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償)
校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。
JCSS校正証明書付は3ポイントを校正します。
ガソリン用に作られた比重計です。
標準温度は15度です。
校正証明書JCSS校正
目盛0.001
全長(mm)300
液体用浮ひょう型の精密密度計です。
あらゆる品質管理に必要な密度レンジを選んでください。
標準温度は20℃です。
水平面視定。
目盛0.0002g/cm3
全長(mm)360
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。