分析・環境・測定器具 :「肺活量計」の検索結果
分析・環境・測定器具とは、科学研究、実験室などの場において使われる特定の物質などの分析をするための専門的な器具のことをいいます。特定の気体が缶におさめられ、研究やテスターとして使用される標準ガスや、特定の物質の分析を行うために使われる比色計や分光光度計、比重計・密度計などの機器、窒素などの特定のガスを発生させるガス発生装置、目に見えない紫外線を照射していることを確かめる紫外線測定用品などがあります。
高精度回折格子の使用とマイクロコンピューター制御により、高い解像度を実現しています。シングルビームで波長オートスキャニングが可能です。4連の角セル(内寸10×10mm)用サンプルホルダーを標準装備しています。128×64ドットのLCD表示器に、吸光度・透過率・濃度および波長が表示され、また分かりやすい操作指示も表示されます。パソコン接続用USBインターフェースおよびアプリケーションソフトを標準添付しておりますので簡単に操作できます。専用シリアルプリンター出力も付いています。環境保護、上下水処理・生化学・医療・食品・飲料および工業研究所などの各種検査に適しています。
付属品ガラス角セル(4本入)×1組、石英角セル(2本入)×1組、ヒューズ(1A)、アプリケーションソフトCD-R、パソコン接続用USBケーブル、ダストカバー、電源コード、取扱説明書
TGK品番067-80-97-21
質量(kg)約18
測定範囲-03~3ABS
外形寸法(mm)466×402×109H
電源110±11/220±22VAC、50/60Hz(スィッチ切換え)
精度±2nm
表示形式デジタル
波長範囲(nm)190~1100
1台
¥649,000
税込¥713,900
9日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
分析・環境・測定器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。