分析・環境・測定器具 :「振動子」の検索結果
分析・環境・測定器具とは、科学研究、実験室などの場において使われる特定の物質などの分析をするための専門的な器具のことをいいます。特定の気体が缶におさめられ、研究やテスターとして使用される標準ガスや、特定の物質の分析を行うために使われる比色計や分光光度計、比重計・密度計などの機器、窒素などの特定のガスを発生させるガス発生装置、目に見えない紫外線を照射していることを確かめる紫外線測定用品などがあります。
関連キーワード
音叉振動式によるフルレンジ1%の高精度再現性を達成。粘度の標準液を利用し粘度校正が可能。幅広い測定レンジ。選べる測定範囲:振動子の交換なしで低粘度から高粘度まで広範囲の連続測定が可能。リアルタイムに粘度測定。長時間の連続測定。正確で素早い温度検出。測定データのリアルタイムグラフ化。ステンレス(SUS304)に金メッキ製振動子。スタンドセット標準付属。RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)
用途・粒度分布補正に必要となる粘度の測定 ・レジスト液、インク、塗料、接着剤の粘度管理 ・半導体の研磨剤、セラミック素材、血液などの粘度管理 ・ポリマー、ハンダフラックス、タンパク質などの硬化過程、ゲル化点の測定 ・非イオン系界面活性剤の曇点測定 ・潤滑油、エンジンオイル、食品、飲料物の温度変化による粘度変化の測定
付属品取扱説明書/ACアダプタ/CD-ROM(WinCT-Viscosity)/樹脂製サンプル容器(4個)/接続ケーブル(1.5m)/RS-232Cケーブル(25P-9P)
質量(kg)計測部:約5.0、表示部:約1.3
電源ACアダプタ(標準付属)
測定方式SV型(音叉型振動式)
固有振動数(Hz)30
通信機能RS232C 25ピンメス標準装備
RoHS指令(10物質対応)対応
サンプル量(mL)35~45
最小必要サンプル量2ml(SV1A)。音叉振動式によるフルレンジ1%の高精度再現性を達成。粘度の標準液を利用し粘度校正が可能。幅広い測定レンジ。選べる測定範囲:振動子の交換なしで低粘度から高粘度まで広範囲の連続測定が可能。リアルタイムに粘度測定。長時間の連続測定。正確で素早い温度検出。測定データのリアルタイムグラフ化。チタン製振動子で耐薬品性高。スタンドセット標準付属。RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)
用途・粒度分布補正に必要となる粘度の測定 ・レジスト液、インク、塗料、接着剤の粘度管理 ・半導体の研磨剤、セラミック素材、血液などの粘度管理 ・ポリマー、ハンダフラックス、タンパク質などの硬化過程、ゲル化点の測定 ・非イオン系界面活性剤の曇点測定 ・潤滑油、エンジンオイル、食品、飲料物の温度変化による粘度変化の測定
電源ACアダプタ(標準付属)
通信機能RS232C 25ピンメス標準装備
固有振動数(Hz)30
測定方式SV型(音叉振動式)/ 固有振動数 30Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
使用場所を選ばない簡易ハンディタイプ。現場でのインク粘度、塗料粘度も測定。キャリングケース標準装備(スタンド、ソフトウェア、容器等は付属しません)。音叉振動式によるフルレンジ1%の高精度再現性を達成。粘度の標準液を利用し粘度校正が可能。幅広い測定レンジ。選べる測定範囲:振動子の交換なしで低粘度から高粘度まで広範囲の連続測定が可能。リアルタイムに粘度測定。長時間の連続測定。正確で素早い温度検出。チタン製振動子。RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)
用途・粒度分布補正に必要となる粘度の測定 ・レジスト液、インク、塗料、接着剤の粘度管理 ・半導体の研磨剤、セラミック素材、血液などの粘度管理 ・ポリマー、ハンダフラックス、タンパク質などの硬化過程、ゲル化点の測定 ・非イオン系界面活性剤の曇点測定 ・潤滑油、エンジンオイル、食品、飲料物の温度変化による粘度変化の測定
電源ACアダプタ(標準付属)
測定方式SV型(音叉振動式)/固定振動数 30Hz
固有振動数(Hz)30
通信機能RS232C 25ピンメス標準装備
新しい測定方式「音叉振動式」なら、低粘度0.3mPa・sから25,000mPa・sまでの高精度な連続測定を実現します。
。シアレートを変えて非ニュートン流体の挙動の確認ができます。0.3mPa・s~25,000mPa・sまでの広範囲を連続測定可能(振動子の交換は不要)。フルレンジ繰り返し性1%の高い測定精度。撹拌、流動中の測定が可能。専用コントローラ付属(RV10000Aのみ)。振動子0.07mm~1.2mm間の無段階コントロール(RV10000Aのみ)、プログラム運転ではシアレート変化による粘度値の変化を自動測定。校正可能。校正用標準液での校正はもちろん、純水によるワンタッチ校正機能付き。腐蝕性に優れたチタン製センサ
用途塗料・インク、セメント・造影剤などのスラリー、接着剤・封止剤、化粧品(ハンドクリーム、化粧水、ジェルなど)、食品(とろみ剤、増粘剤、乳製品、清涼飲料)、樹脂や金属の溶液(エマルジョン、ディスパージョン、コロイド)、血液・胆汁などの測定に
電源ACアダプタ(標準付属)
サンプル量(mL)10
測定方式SV型(音叉振動式)/ 固有振動数 30Hz
粘度範囲(mPa・s)0.3~25000
液体に浸すだけで、粘度を計測。セラミック素子によるねじれ振動子を回転振動させた検出端により粘度を測定。。少量のサンプル(約5cc)での測定が可能。。粘度管理もスピードアップ(先端を液中に浸せば瞬時に測定)。パソコンに接続すればデータ処理が簡単。<用途例>。塗料、コーティング材の工程品質管理に。。製造工程、研究室等での粘度、温度管理に。。血液等の少量高価液体の測定に。
付属品プローブ・ACアダプタ・接続ケーブル(1.5m),スタンド・取扱説明書・キャリングケース・簡易通信ソフト
電源ACアダプター(DC6~9V)
方式振動式
精度±5%
表示LCD3桁表示(小数点含まず)
再現性±2%
校正標準液による比較校正(JISZ8809-2000)
使用温湿度範囲10~40℃/20~80%RH(接液部を除き、結露しないこと)
外寸法(mm)コントローラ:195×175×70/プローブ:保持部Φ32×L169/測定部:Φ25×L84/検出部:Φ3.5~9
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
分析・環境・測定器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。