2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトなハイスピード・静音タイプです。回転数は100rpm毎に設定できます。オプションのA02P2やA05P2を使用することで、0.2mLや0.5mLチューブも処理できます。
仕様仕様:本体、最大回転数(rpm):15000、最大遠心力:15100G、加速・減速時間:加速/11秒、減速/9秒 質量(kg)6 電源AC100V 50/60Hz 3A 安全装置インターロックドア・スピード超過検知器・過熱検出器・自動内部診断 機能速度/遠心力表示切り替え、回転加速、アラーム 設定時間30秒~99分・連続 サイズ(mm)245×255×140 アズワン品番3-7040-01 最大処理量(mL)2チューブ×12本
1個
98,980 税込108,878
翌々日出荷

約25秒で最大15000rpmまで加速できます。 電磁ロック式採用の安全設計です。 ローターはオートクレーブ可能(121℃)です。 9つのプログラムまで保存できて便利です。
仕様(加速・減速)25秒 付属品ローター(AS24-2(品番:3-7015-13、1.5/2mL×24本タイプ)) 寸法(mm)332× 553× 283 質量(kg)34 電源(V)AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])200~15000(100単位) 精度(回転数)±20rpm モーターブラシレスモーター 最大遠心力(G)21380 温度設定範囲(℃)-20~40 アズワン品番4-4940-01 タイマー30秒~99分、連続運転 処理量1.5/2mL×24本(付属)、0.5mL×36本、PCR/8×4本、5mL×12本 ※1.5/2mL×24本用以外は、ローター別売 安全機能二重ドアインターロック、スピード超過検知器、過熱検出器、自動内部診断
1個
589,800 税込648,780
翌々日出荷