分溜・分離・抽出・ろ過 :「速度表示」の検索結果

特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトなハイスピード・静音タイプです。回転数は100rpm毎に設定できます。オプションのA02P2やA05P2を使用することで、0.2mLや0.5mLチューブも処理できます。
仕様仕様:本体、最大回転数(rpm):15000、最大遠心力:15100G、加速・減速時間:加速/11秒、減速/9秒 質量(kg)6 電源AC100V 50/60Hz 3A 安全装置インターロックドア・スピード超過検知器・過熱検出器・自動内部診断 機能速度/遠心力表示切り替え、回転加速、アラーム 設定時間30秒~99分・連続 サイズ(mm)245×255×140 アズワン品番3-7040-01 最大処理量(mL)2チューブ×12本
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング