さらに商品を絞り込む
  • ADVANTEC(12)
  • Whatman(ワットマン)
  • SIBATA(柴田科学)(4)
  • 日本理化学器械(NRK)(2)
  • BUCHI(ビュッヒ)(2)
  • 桐山製作所(1)
  • climbing(クライミング)(1)
  • 室町ケミカル(1)
  • LLG Labware(1)
  • アドバンテック(1)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(4)
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

分溜・分離・抽出・ろ過 :「紙筒」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
円筒ろ紙 セルロース Whatman(ワットマン)円筒ろ紙 セルロースWhatman(ワットマン)
9,998税込10,998
1箱(25個)
3日以内出荷
セルロース製は、食品中などの脂肪を測定するソックスレ-法に適しています。<br />シリカ製は、「排ガス中のダスト濃度測定法」“JIS Z8808”の粉塵捕集用フィルターとして開発された商品です。最高使用温度1000℃・ガラス製は、バインダーを使用しておりません。500℃までの低温での粉塵捕集用フィルターとして適しています。
TGK品番996-41-08-05厚さ(mm)1内径×全長(mm)28×100
セルロース円筒濾紙 Whatman(ワットマン)セルロース円筒濾紙Whatman(ワットマン)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(25本)
翌々日出荷
ソックスレー抽出用に適しており、個体または半個体の溶媒抽出を簡単・確実・効果的に行うことができます。
材質コットンセルロース
円筒ろ紙 シリカ Whatman(ワットマン)円筒ろ紙 シリカWhatman(ワットマン)
13,980税込15,378
1箱(10個)
3日以内出荷
セルロース製は、食品中などの脂肪を測定するソックスレ-法に適しています。<br />シリカ製は、「排ガス中のダスト濃度測定法」“JIS Z8808”の粉塵捕集用フィルターとして開発された商品です。最高使用温度1000℃・ガラス製は、バインダーを使用しておりません。500℃までの低温での粉塵捕集用フィルターとして適しています。
TGK品番996-41-08-21厚さ(mm)1.90内径×全長(mm)25×90
ガラス円筒濾紙 Whatman(ワットマン)ガラス円筒濾紙Whatman(ワットマン)(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1箱(25本)
6日以内出荷
使用温度は500℃まで耐えられ、水分の多い排ガス中のダスト濃度の測定に適しています。 重量減少が少ない(0.2%)です。 湿気に対する親和力が低く、圧力損失が小さいことから高い吸引速度が得られ、濾過容量が極めて大きくなっています。 純度が高く、特に重金属の含有量が極めて少ないので、蛍光X線・電子吸光分析などによる微量元素分析用濾紙として使用できます。
アズワン品番1-7391-01材質100%硼珪酸ガラス繊維厚さ(mm)1.85寸法(mm)Φ25×90捕集効率(%)99.999
シリカ繊維円筒濾紙 Whatman(ワットマン)シリカ繊維円筒濾紙Whatman(ワットマン)
13,980税込15,378
1箱(10本)
翌々日出荷
加熱に対して安定しています(最高800℃まで)。酸性ガス・NOxの影響を受けず、化学的に安定しています。JIS Z8088「煙道中のばいじん量の測定方法」及びJIS K-0097「煙道排ガス中のカドミウム及び鉛の分析方法」の粉塵・捕集用です。
仕様外径×長さ(mm):Φ25×90外径×長さL(Φ×mm)25×90アズワン品番2-336-11
紙筒特集
おすすめ人気ランキング
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら