2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Whatman(ワットマン)ガラス繊維ろ紙 GF/A
高廃液の水質汚染モニタリング、水溶液のろ過、藻類およびバクテリアの培養、食品分析、タンパク質ろ過、β線放射体によるラジオイムノアッセイなどに用いられます。 大気汚染モニタリングにおける、浮遊微小粒子の重量測定や排煙サンプリング、吸着法にも使われます。
用途水質・大気汚染の分析、SS分析。タンパクおよび核酸などの沈でん物のろ過。細胞の収集。液体シンチレーション。ラジオイムノアッセイ。メンブランフィルターのプレフィルターとして最適。 グレードGF/A 粒子保持能(μm)1.6 厚さ(mm)0.26 坪量(g/m2)53 荷重容量 ろ過速度
1箱(100枚)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

一般的な定性ろ過分析に広く使われているろ紙グレードです。粒子保持能と流速は中程度です。
用途溶液からの沈殿(不純物)除去(例:硫酸塩、シュウ酸カルシウム(加熱状態)、炭酸カルシウム) 農業分野:土壌分析、種子検査 食品分野:固形食材の分離、液体の抽出 定性分析の基礎学習 大気汚染モニタリング 粒子保持能(μm)11 対応商品国産ろ紙:No.1 厚さ(mm)0.18 JIS規格1種(JISP3801)相当 坪量(g/m2)88 灰分含有率(%)0.06 荷重容量 ろ過速度中速(40s/100mL) 仕様JIS規格:1種、国産ろ紙相当品:No.1、粒子保持能(μm):11、厚さ(μm):0.18、灰分(%):0.06、重量(g/m2):87、初期ろ過速度(秒):40 グレード#1
1箱(100枚)ほか
889 税込978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)