分溜・分離・抽出・ろ過 :「ヤシの実たわし」の検索結果

分溜・分離・抽出・ろ過とは、サンプルの分離や抽出・ろ過などの際に使用するさまざまな器具やそのアクセサリーです。医学や理科学的な実験・研究をはじめ、水質検査や滅菌検査、食品や飲料などの分析テストなど多くの現場で利用されています。サンプル中に存在する物質の検出に一般的に使用されるろ紙をはじめ、フィルターやロート、遠心分離器、クロマトグラフ管など、対象となるサンプルや目的にあわせたさまざまな製品があります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定量ろ紙の中では、最もろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過が適しています。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Aに相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。 適合ロートは目安です。
用途粗大な沈殿物(水酸化鉄、水酸化アルミニウム、酸化ケイ素など)のろ過。鋼中ケイ素の定量分析。電解分析、比色分析、光学器械試験の溶液ろ過 厚さ(mm)0.22 JIS規格JIS P 3801 5A種 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)97 使用pH範囲0~12 ろ水時間(s)60 吸水度(cm)9.5 破裂強さ(kPa)61 灰分0.01% 仕様1包装:100枚入り 粒子保持能(μm)7
1箱(100枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)