粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙) (7) 精密ろ過(メンブレンフィルター) (6) カートリッジフィルター (1) カテゴリ: 分溜・分離・抽出・ろ過ブランド: ADVANTECすべて解除
円筒濾紙 No.88R ADVANTEC ¥ 10,980~税込 ¥ 12,078~
1箱(10本)ほか
翌日出荷 から 38日以内出荷
微細なシリカ繊維のみから成り、1000℃までの高温に耐える円筒濾紙です。アルミナバインダーは使用しておらず、SOx・NOxなどの酸性ガスや硫酸ミストとの反応性が小さい特長を持っています。おもに、排ガス中のダスト濃度測定用に使用されます。※気体中のダストサンプラーです。液体の濾過には使用できません。※気体のろ過において、フィルターがぬれると破損するおそれがあります。このような場合ははっ水製を有しているNo.89またはNo.89Sをご使用頂くことをお薦めいたします。
厚さ(mm) 2.2 質量(g/本) 1.6 最高使用温度(℃) 1000 圧力損失(kPa) 0.44 組成 シリカ繊維
円筒濾紙 No.86R 25本入 ADVANTEC ¥ 20,980~税込 ¥ 23,078~
1箱(25本)
当日出荷 から 33日以内出荷
微細な硼珪酸塩ガラス繊維から成り、500℃までの温度に耐えられる円筒濾紙です。おもに、一般的な排ガス中のダスト濃度測定及びソックスレー脂肪抽出器用に使用されます。
厚さ(mm) 1.6 質量(g/本) 1.8 最高使用温度(℃) 500 保留粒子径(μm) 1 圧力損失(kPa) 0.3 組成 ガラス繊維
ガラス濾紙 PG-60シリーズ ADVANTEC ¥ 49,980~税込 ¥ 54,978~
1箱(100枚)ほか
7日以内出荷 から 33日以内出荷
ガラス濾紙表面をフッ素樹脂(四フッ化エチレン樹脂)で覆っているため、はっ水性を有し、吸湿性が非常に小さく、大気中の粉塵濃度測定の際に、湿度の影響がほとんどありません。最高使用温度が高く、260℃まで安定した使用が可能です。安全性の高いフッ素樹脂バインダーを用いているため、SOx、NOxなどの酸性ガスの吸着がほとんどありません。
厚さ(mm) 0.15 最高使用温度(℃) 260 質量(g/m2 ) 60 圧力損失(kPa) 0.44 はっ水度(kPa) ≧7.8
ガラス濾紙 PG-45 100枚入 ADVANTEC ¥ 29,980~税込 ¥ 32,978~
1箱(100枚)
7日以内出荷 から 35日以内出荷
ガラス濾紙表面をフッ素樹脂(四フッ化エチレン樹脂)で覆っているため、はっ水性を有し、吸湿性が非常に小さく、大気中の粉塵濃度測定の際に、湿度の影響がほとんどありません。最高使用温度が高く、260℃まで安定した使用が可能です。安全性の高いフッ素樹脂バインダーを用いているため、SOx、NOxなどの酸性ガスの吸着がほとんどありません。
厚さ(mm) 0.12 最高使用温度(℃) 260 質量(g/m2 ) 44 圧力損失(kPa) 0.15 はっ水度(kPa) ≧2.5
PTFE濾紙 PF-100 38Aシリーズ ADVANTEC ¥ 3,398~税込 ¥ 3,738~
1箱(20枚)ほか
5日以内出荷 から 38日以内出荷
-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。疎水性(水をはじく性質)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ容易に回収できます。高粘度の有機溶剤系濾過、懸濁物質が多い場合のプレフィルターおよび大気中の浮遊粒子状物質の捕集に使用されます。
厚さ(mm) 1 質量(g/m2 ) 500 空隙率(%) 77 保留粒子径(μm) 10 圧力損失(kPa) 0.059 はっ水度(kPa) >3.9
PTFE濾紙 PF-100 203mm×254mm 5枚入 ADVANTEC 33日以内出荷
-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。疎水性(水をはじく性質)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ容易に回収できます。高粘度の有機溶剤系濾過、懸濁物質が多い場合のプレフィルターおよび大気中の浮遊粒子状物質の捕集に使用されます。
仕様 捕集効率(0.3μmDOP%):70 厚さ(mm) 1 寸法(mm) 203×254 質量(g/m2 ) 500 空隙率(%) 77 アズワン品番 64-1193-14 保留粒子径(μm) 10 圧力損失(kPa) 0.059 はっ水度(kPa) >3.9
定性ろ紙 ADVANTEC 10日以内出荷 から 40日以内出荷
分析試料中に存在する化学物質・ゲル状物質・粗沈殿物などの、ろ過・分離・検出に使用します。
ガラス濾紙 フッ素樹脂コーティング ADVANTEC ¥ 25,980~税込 ¥ 28,578~
1箱(100枚)ほか
7日以内出荷 から 48日以内出荷
ガラス濾紙表面をフッ素樹脂で覆っているため、撥水性を有し吸湿性が非常に小さく大気中の粉塵濃度測定の際に、湿度の影響がほとんどありません。最高使用温度が高く260℃まで安定した使用が可能です。安全性の高いフッ素樹脂バインダーを用いているため、SOx・NOxなどの酸性ガスの吸着がほとんどありません。
用途 大気粉塵測定用 最高使用温度(℃) 260 仕様 バインダー:フッ素樹脂バインダー
プラスチックホルダー ADVANTEC 当日出荷
金属との接液を嫌う薬液のろ過、腐食性溶液のろ過に適しています。 IN側がオープンフェース設計で、フィルタ面に均一に粒子を捕捉でき、気体中の粒子、微生物の検査、分析用に使用します。
フィルター直径(Φmm) 47 有効ろ過面積(cm2 ) 13.5 材質 本体/PP(ポリプロピレン)、O-リング/PTFE、シリコーン 形状 (IN/OUTの形状)IN:オープンフェース、OUT:メス型ルアースリップ および1/4"NPT 最高使用温度(℃) 80 アズワン品番 64-1203-83
円筒ろ紙 No.89フッ素樹脂 ADVANTEC 7日以内出荷
煙道、ダクトなどの排ガスサンプリングに使われ、測定温度や酸性ガスとの反応性など、条件の違いにより、種々の製品が使用されます。JIS Z 8808(排ガス中のダスト濃度の測定方法)、JIS K 0083(排ガス中の金属分析方法)などに広く使用されます。
繊維状の四フッ化エチレン樹脂から成り、-120℃から260℃までの広い温度範囲で使用でき、加熱減量が少なく耐薬品性のある円筒濾紙です。
特にガスおよびミストとの反応性が小さく、強度も強いことから、湿式排煙脱硫装置を通過した排ガス中のダスト補修用に使用されます。
外径(Φmm) 25 材質 フッ素樹脂 長さ(mm) 90 厚さ(mm) 1.8 内径(Φmm) 22 質量(g/本) 11 最高使用温度(℃) 260 捕集効率(%) >99.9(0.3μmDOP) アズワン品番 64-1190-18 圧力損失(kPa) 4.5 吸湿度 極小
PTFEろ紙 PF100 ADVANTEC 4日以内出荷
PTEE濾紙は、純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする、柔軟性・弾力性に富んだシート状フィルターです。
-120℃~260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレープ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。
酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。
疎水性(水をはじく性能)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。
フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。
濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。
摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ、容易に回収できます。
高粘度の有機溶剤系濾過、懸濁物質が多い場合のプレフィルターおよび大気中の浮遊粒子状物質の捕集用フィルターとして使用されます。
用途 大気中に浮遊する粒子状物質の濃度測定、組成分析(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)硫酸ミストの存在するガス中のダスト濃度測定酸、アルカリ、有機溶剤の濾過、および半導体向け特殊薬品の濾過PTFEタイプメンブレンフィルターのプレフィルター油・有機溶剤と水の分離濾過
電気メッキの隔膜エアベントフィルター濾過残渣の回収 厚さ(mm) 1 質量(g/m2 ) 500 空隙率(%) 77 捕集効率(%) 70(0.3μmDOP) 保留粒子径(μm) 10 圧力損失(kPa) 0.059 はっ水度(kPa) >3.9
円筒ろ紙 No.88R ADVANTEC 6日以内出荷
微細なシリカ繊維のみから成り、1,000℃までの高温に耐える円筒濾紙です。アルミナバインダーは使用しておらず、SOx・NOxなどの酸性ガスや硫酸ミストとの反応性が小さい特長を持っています。
おもに排ガス中のダスト濃度測定用に使用されます。
1000℃の温度に耐えられます。
厚さ(mm) 2.2 捕集効率(%) >99.9(0.3μmDOP) 許容温度(℃) 1000 圧力損失(kPa) 0.44 材質 シリカ繊維 質量(g/本) 1.6 吸湿度 小
円形定量ろ紙 No.7 ADVANTEC 当日出荷 から 7日以内出荷
特に精密な分析用として使用されています。
厚さは定量濾紙のなかでは最も薄く、紙層も均一です。
α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。
純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素酸による複酸処理を行い、
灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。
用途 研究・開発・品質管理/水質分析 仕様 1包装:100枚入り 厚さ(mm) 0.18 粒子保持能(μm) 4 JIS規格 JIS P 3801 最高使用温度(℃) 120 質量(g/m2 ) 87 使用pH範囲 0~12 ろ水時間(s) 200 吸水度(cm) 7 破裂強さ(kPa) 39 灰分 0.0001
円形定量ろ紙 No.6 ADVANTEC (2件のレビュー) 当日出荷
定量濾紙として、一般的に使用される濾紙です。沈でん保持性はNo.5Bより優れています。α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ素水素酸による複酸処理を行い、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。
用途 研究・開発・品質管理・水質分析 厚さ(mm) 0.20 ろ水時間(s) 300 保留粒子径(μm) 3 吸水度(cm) 6.0 破裂強さ(kPa) 12 最高使用温度(℃) 120 使用pH範囲 0~12 JIS規格 6種相当 仕様 1包装:100枚入り
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります 分溜・分離・抽出・ろ過 の新着商品 ページ: 1/ 3
遠心分離機 MMK SCIENTIFIC 税込 ¥ 56,078 ~ ¥ 50,980 ~