極微細な硼珪酸ガラス繊維のみから作られ、濾過速度が速く沈殿物保持性に優れており短時間に高効率の濾過が可能です。
用途排水中の懸濁物質(SS)の測定
仕様有機バインダー処理:無し
型式GB-140
厚さ(mm)0.56
粒子保持能(μm)0.4 ※JIS Z 8901で規定された7種紛体分散水を自然ろ過した時、90%以上を保持できる粒子径
最高使用温度(℃)500
質量(g/m2)740
捕集効率(%)99.99(0.3μmDOP%)※JIS Z 8901(試験用紛体及び試験用粒子)に準ずる、0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度でろ過した時の捕集効率。
圧力損失(kPa)1.11 ※通気速度5cm/sのときの値
ろ水時間(s)58 ※9.6cm2の濾紙面積において、100mL・20℃の無粒子水を差圧39kPaでろ過する時間
極微細な硼珪酸ガラス繊維のみから作られ、濾過速度が速く沈殿物保持性に優れており短時間に高効率の濾過が可能です。
用途微細粒子の捕集、液体シンチレーション計測
仕様有機バインダー処理:無し
型式GF-75
厚さ(mm)0.35
粒子保持能(μm)0.3 ※JIS Z 8901で規定された7種紛体分散水を自然ろ過した時、90%以上を保持できる粒子径
最高使用温度(℃)500
質量(g/m2)75
捕集効率(%)99.999(0.3μmDOP%)※JIS Z 8901(試験用紛体及び試験用粒子)に準ずる、0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度でろ過した時の捕集効率。
圧力損失(kPa)1.67 ※通気速度5cm/sのときの値
ろ水時間(s)84 ※9.6cm2の濾紙面積において、100mL・20℃の無粒子水を差圧39kPaでろ過する時間
ルアーフィッティング方式のため、注射器(ルアーロック式シリンジ)への着脱が簡単に行えます。オートクレーブ滅菌が可能な、小容量濾過用加圧ホルダーです。点眼剤、血清などの少量濾過やHPLCサンプルの濾過に使用します。
材質本体/SUS304、サポートスクリーン/SUS316、O-リング・ガスケット/PTFE
最高使用圧力0.68MPa
極微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから作られ、濾過速度が速く沈殿物保持性に優れており短時間に高効率の濾過が可能です。有機バインダー(アクリル樹脂)処理が施されており、強度が高く取り扱いやすいです。
用途JIS K 0101(工業用水試験方法)、JIS K 0102(工場排水試験方法)記載の水中の懸濁物質(SS)の測定
品名GS-25
質量(g)70/m2
厚さ(mm)0.21
圧力損失(kPa)0.32 ※通気速度5cm/sのときの値
捕集効率(%)99.9 ※JIS Z 8901(試験用粉体及び試験用粒子)に準ずる、0.3μmポリアルファオレフィン粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度で、ろ過した時の捕集効率。
最高使用温度(℃)120
極微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから作られ、濾過速度が速く沈殿物保持性に優れており短時間に高効率の濾過が可能です。
用途糖液など粘性の比較的高い液体のろ過
品名GA-100
質量(g)110/m2
厚さ(mm)0.44
仕様濾水時間(s): 11 ※9.6cm2の濾紙面積において、1000mL・20℃の無粒子水を差圧39kPaで、ろ過する時間、有機バインダー処理: 無し
圧力損失(kPa)0.2 ※通気速度5cm/sのときの値
捕集効率(%)96 ※JIS Z 8901(試験用粉体及び試験用粒子)に準ずる、0.3μmポリアルファオレフィン粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度で、ろ過した時の捕集効率。
最高使用温度(℃)500
極微細な硼珪酸ガラス繊維のみから作られ、濾過速度が速く沈殿物保持性に優れており短時間に高効率の濾過が可能です。
用途液体清澄、メンブレンフィルターのプレフィルター
仕様有機バインダー処理:無し
型式GD-120
厚さ(mm)0.51
粒子保持能(μm)0.9 ※JIS Z 8901で規定された7種紛体分散水を自然ろ過した時、90%以上を保持できる粒子径
最高使用温度(℃)500
質量(g/m2)123
捕集効率(%)97(0.3μmDOP%)※JIS Z 8901(試験用紛体及び試験用粒子)に準ずる、0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度でろ過した時の捕集効率。
圧力損失(kPa)0.17 ※通気速度5cm/sのときの値
ろ水時間(s)14 ※9.6cm2の濾紙面積において、100mL・20℃の無粒子水を差圧39kPaでろ過する時間
材質本体/SUS304、サポートスクリーン/SUS316、O-リング/シリコーン・FPM、ガスケット/PTFE
極微細な硼珪酸ガラス繊維のみから作られ、濾過速度が速く沈殿物保持性に優れており短時間に高効率の濾過が可能です。
用途大気中の浮遊粒子状物質の捕集、濃度測定、組織分析
仕様有機バインダー処理:無し
型式GB-100R
厚さ(mm)0.38
粒子保持能(μm)0.6 ※JIS Z 8901で規定された7種紛体分散水を自然ろ過した時、90%以上を保持できる粒子径
最高使用温度(℃)500
質量(g/m2)95
捕集効率(%)99.99(0.3μmDOP%)※JIS Z 8901(試験用紛体及び試験用粒子)に準ずる、0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度でろ過した時の捕集効率。
圧力損失(kPa)0.3 ※通気速度5cm/sのときの値
ろ水時間(s)15 ※9.6cm2の濾紙面積において、100mL・20℃の無粒子水を差圧39kPaでろ過する時間
極微細な硼珪酸ガラス繊維のみから作られ、濾過速度が速く沈殿物保持性に優れており短時間に高効率の濾過が可能です。
用途液体シンチレーション計測(水中ダイオキシン類サンプリング用)
仕様有機バインダー処理:無し
形状丸
型式GC-50
厚さ(mm)0.19
寸法(mm)Φ293
粒子保持能(μm)0.5 ※JIS Z 8901で規定された7種紛体分散水を自然ろ過した時、90%以上を保持できる粒子径
最高使用温度(℃)500
質量(g/m2)48
捕集効率(%)99.99(0.3μmDOP%)※JIS Z 8901(試験用紛体及び試験用粒子)に準ずる、0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度でろ過した時の捕集効率。
アズワン品番4-908-68
圧力損失(kPa)0.52 ※通気速度5cm/sのときの値
ろ水時間(s)28 ※9.6cm2の濾紙面積において、100mL・20℃の無粒子水を差圧39kPaでろ過する時間
1箱(50枚)
¥49,980
税込¥54,978
40日以内出荷
極微細な硼珪酸ガラス繊維のみから作られ、濾過速度が速く沈殿物保持性に優れており短時間に高効率の濾過が可能です。
用途糖液など粘性の比較的高い液体のろ過
仕様有機バインダー処理:無し
形状丸
型式GA-100
厚さ(mm)0.44
寸法(mm)Φ60
粒子保持能(μm)1 ※JIS Z 8901で規定された7種紛体分散水を自然ろ過した時、90%以上を保持できる粒子径
最高使用温度(℃)500
質量(g/m2)110
捕集効率(%)96(0.3μmDOP%)※JIS Z 8901(試験用紛体及び試験用粒子)に準ずる、0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度でろ過した時の捕集効率。
アズワン品番4-908-21
圧力損失(kPa)0.2 ※通気速度5cm/sのときの値
ろ水時間(s)11 ※9.6cm2の濾紙面積において、100mL・20℃の無粒子水を差圧39kPaでろ過する時間
1箱(100枚)
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。