3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
均一な表示径の円筒状孔を持つスクリーンタイプのフィルターです。半透明の白色仕様は、フィルターを透明化せずに、捕捉物を顕微鏡観察することができます。耐薬品性、低吸着性を持つため、さまざまな特殊分析に用いられます。エチレンオキサイドガス滅菌が可能です。
仕様●K020G047A●空気濾過速度(mL/min・cm2):4●孔密度(孔数/cm2):3×10^8●水濾過速度(mL/min・cm2):15 厚さ(μm)10 アズワン品番64-1185-01 バブルポイント(MPa)≧0.13 質量(mg/cm2)1.1 孔径(Φμm)0.2
1箱(100枚)
49,980 税込54,978
10日以内出荷

均一な表示径の円筒状孔を持つスクリーンタイプのフィルターです。耐薬品性・低吸着性を持つため、様々なな特殊分析に使用可能です。フィルターを透明化せずに、捕捉物を顕微鏡観察することが可能です。
1箱(100枚)
23,980 税込26,378
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

シリンジ(注射筒)でエアを注入するだけで、少量の貴重なサンプルの濃縮、脱塩、除蛋白などが簡単に行えます。本体は透明性の高い樹脂でできているため、濾過状態が常に監視できます。分画分子量10,000、50,000、200,000の3種類を用意しています。シリンジで加圧後、任意の時点で加圧を停止することにより、任意の濃縮倍率で濾過作業を停止できます。分画分子量より、高分子の物質はフィルターセルに、低分子の物質は濾液カップに捕集されますので、サンプルの移し替えによるサンプルロスを防げます。
最高使用圧力0.29MPa 材質(フィルター)ポリサルホン フィルター直径(Φmm)Φ16mm 最高使用温度(℃)50 残液量(mL)0.02以下
1箱(24個)
10,980 税込12,078
8日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)