定量濾紙として、一般的に使用される濾紙です。
沈殿物保持性は、No.5Bより優れています。
沈殿物が少量の場合に使用されています。
JIS P 3801(ろ紙(化学分析用))に規定される6種に相当します。
用途微量の貴金属類の分析、飲料水の分析、火薬実験。
質量(g/m2)103
厚さ(mm)0.20
ろ水時間(s)300
吸水度(cm)6.0
破裂強さ(kPa)49
保留粒子径(μm)3
灰分含有率(%)0.01
最高使用温度(℃)120
pH0~12
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。