6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セルロースアセテートタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、少量または微量の液体濾過を手軽に行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。 アルコール系液体の濾過にも使用できます。 吸着がほとんどありません。 ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
最高使用圧力(MPa)0.51 接続形式(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ 仕様ろ過対象液:水系・入数:100個
1箱(100個)
6,998 税込7,698
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

有効ろ過面積(cm2)0.9 形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ 最高使用圧力(MPa)0.51 残液量(mL)0.03以下 材質(メンブレンフィルター)セルロースアセテート、(ハウジング)ポリプロピレン 滅菌未滅菌 最高使用温度(℃)60 対応溶液水系
1箱(500個)ほか
59,980 税込65,978
6日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

少量溶液、薬品、ガスなどの濾過滅菌、粒子除去を手軽に行うことができる。水系液体の濾過に使用。アルコール系液体の濾過にも使用可能。蛋白質などの吸着がほとんど無し。
形状IN/メス型ルアーロック、OUT/オス型ルアースリップ 最高使用圧力(MPa)0.51 滅菌未滅菌 有効ろ過面積(cm2)0.9 材質(ハウジング)ポリプロピレン 最高使用温度(℃)60 対象水系 残液量(mL)0.03以下 材質(メンブレン)セルロースアセテート
1箱(1000個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

少量溶液、薬品、ガスなどの濾過滅菌、粒子除去を手軽に行うことができる。水系液体の濾過に使用。アルコール系液体の濾過にも使用可能。蛋白質などの吸着がほとんど無し。少量水溶液などの清澄濾過、粒子除去を手軽に行うことができる。
仕様濾過対象液系:水系 材質メンブレンフィルター:セルロースアセテート 形状IN、OUTの形状IN/メス型ルアーロック、OUT/オス型ルアースリップ 最高使用圧力(MPa)0.51 滅菌未滅菌 有効ろ過面積(cm2)0.9 材質(ハウジング)ポリプロピレン 最高使用温度(℃)60 残液量(mL)0.03以下
1箱(1000個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有効ろ過面積(cm2)5.1 形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ 最高使用圧力(MPa)0.86 残液量(mL)0.1以下 材質(メンブレンフィルター)セルロースアセテート、(ハウジング)ポリプロピレン 滅菌未滅菌 最高使用温度(℃)60 対応溶液水系
1箱(500個)ほか
139,800 税込153,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

有効ろ過面積(cm2)5.1 形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ 最高使用圧力(MPa)0.86 残液量(mL)0.1以下 材質(メンブレンフィルター)セルロースアセテート、(ハウジング)ポリプロピレン 最高使用温度(℃)60 対応溶液水系
1箱(50個)
13,980 税込15,378
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)