分溜・分離・抽出・ろ過 :「MC」の検索結果
特価
本日8月4日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
濾紙の表面に均一なクレープを付け、濾過面積を大きくしてあり、濾紙表面にセルロース繊維のプレコート層を形成させたような効果があります。
仕様濾水時間(s):28
厚さ(mm)0.3
色白色
穴径(Φmm)センター:40
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)100
表面クレープ
アズワン品番64-1179-08
保留粒子径(μm)3
破裂強さ(kPa)122
湿潤破裂強さ(kPa)25
1箱(100枚)
¥8,298
税込¥9,128
33日以内出荷
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。濾紙表面に凹凸をつけたクレープ状濾紙で、粘稠液の、ろ過や迅速な、ろ過を必要とする際に使用されます。
用途細胞培養液の濾過、粘稠液の濾過
仕様濾水時間(s):50
厚さ(mm)0.21
穴径(Φmm)センター:34
質量(g/m2)80
アズワン品番64-1174-66
許容温度(℃)最大:120
吸水度(cm)8
灰分0.001
湿潤破裂強さ(kPa)1.4
pH範囲0~12
1箱(100枚)
¥5,698
税込¥6,268
33日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。