分溜・分離・抽出・ろ過 :「SHE」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すべての濾過作業のご要望にお応えできる広範囲な容量サイズを用意しております。また、特定の用途に最適な製品を選択できる孔径・メンブレン直径・材質を用意しております。濾過滅菌後は、下部ボトルでそのまま保存できます。ボトルのみでもお求めになれます。漏れ防止保証付き。型式、メンブレン材質、孔径、滅菌保証期限が上部容器にプリントされていますので、一目で確認が可能。レッドのネック。潤滑剤不要で、低溶出。広範囲の溶媒に耐性があり。特にアルコール耐性に優れています。
(ハウジングカラーコード)レッド メンブレンナイロン
1ケース(12個)
24,980 税込27,478
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Thermo Fisher ScientificPTFE/Siセプタム TSシリーズ
各種バイアル用交換部品。PTFE/シリコンセプタム
1セット(12枚)ほか
4,198 税込4,618
5日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

すべての濾過作業のご要望にお応えできる広範囲な容量サイズを用意しております。また、特定の用途に最適な製品を選択できる孔径・メンブレン直径・材質を用意しております。濾過滅菌後は、下部ボトルでそのまま保存できます。ボトルのみでもお求めになれます。漏れ防止保証付き。型式、メンブレン材質、孔径、滅菌保証期限が上部容器にプリントされていますので、一目で確認が可能。イエローのネック。低タンパク付着製で、湿潤剤不要。無界面活性剤のセルロースアセテート膜であるので、低溶出。
メンブレンSFCA (ハウジングカラーコード)イエロー
1ケース(12個)
18,980 税込20,878
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificミニ遠心機
マイクロチューブ用とPCRチューブ用のロータが付属しています。 フタを開けると自動停止、閉めると運転再開します。
最大遠心力(xg)2000 最高回転数(min-1[r.p.m])6000(固定) 付属品0.5/2mLチューブ用アダプタ×6、ロータケース、チューブブラック 寸法(mm)128×153×104 質量(g)815 電源AC110~120V・50/60Hz 最大処理量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×6本、8連0.2mL PCRチューブ×2列
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

仕様●材質:●▼ハウジング:ポリプロピレン●▼メンブレン:PES●滅菌:未滅菌●サイズ:33mm●ポアサイズ:0.22μm●アウトレット:オスルアースリップ●インレット:メスルアーロック アズワン品番65-4342-77
1セット(1500個)
499,800 税込549,780
6日以内出荷

仕様●材質:●▼ハウジング:ポリプロピレン●▼メンブレン:PES●滅菌:未滅菌●サイズ:33mm●ポアサイズ:0.45μm●アウトレット:オスルアースリップ●インレット:メスルアーロック アズワン品番65-4342-78
1セット(150個)
63,980 税込70,378
6日以内出荷

仕様●材質:●▼ハウジング:アクリル●▼メンブレン:PES●滅菌:滅菌済み●サイズ:33mm●ポアサイズ:0.45μm●アウトレット:オスルアースリップ●インレット:メスルアーロック アズワン品番65-4342-80
1セット(50個)
26,980 税込29,678
6日以内出荷

ローバインディング。液体培地のろ過や粒子除去などに最適。Non-pyrogenic/Non-cytotoxic。ロット番号などがフィルターに記載されているので管理も簡単。ディスポーサブル
1セット(12個)
22,980 税込25,278
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローバインディング。液体培地のろ過や粒子除去などに最適。Non-pyrogenic/Non-cytotoxic。ロット番号などがフィルターに記載されているので管理も簡単。ディスポーサブル
仕様●材質:●▼メンブレン:PES●▼本体:ポリスチレン●容量:1000mL●ポアサイズ:0.2μm●滅菌:滅菌済み アズワン品番65-4343-40
1セット(12個)
33,980 税込37,378
6日以内出荷

1個
83,980 税込92,378
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ローバインディング。液体培地のろ過や粒子除去などに最適。Non-pyrogenic/Non-cytotoxic。ロット番号などがフィルターに記載されているので管理も簡単。ディスポーサブル
仕様●材質:●▼メンブレン:PES●▼本体:ポリスチレン●容量:150mL●ポアサイズ:0.45μm●滅菌:滅菌済み アズワン品番65-4343-31
1セット(12個)
19,980 税込21,978
6日以内出荷

ローバインディング。液体培地のろ過や粒子除去などに最適。Non-pyrogenic/Non-cytotoxic。ロット番号などがフィルターに記載されているので管理も簡単。ディスポーサブル
仕様●材質:●▼メンブレン:PES●▼本体:ポリスチレン●容量:150mL●ポアサイズ:0.45μm●滅菌:滅菌済み アズワン品番65-4343-37
1セット(12個)
16,880 税込18,568
10日以内出荷

1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificフィルターユニット受器
キャップは1回転半で開閉し、漏れを防止。pH変動を抑えます。キャップは45mm径。
1ケース(12本)ほか
12,980 税込14,278
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンプル保護とろ過効率を向上させることができるメンブレンフィルタユニットです。 ニトロセルロース(CN)信頼性が高く、緩衝液や溶液の一般的なろ過に適しています。 セルロースアセテート(SFCA)低タンパク吸着性に優れ、標準的な膜よりも溶出物が少ないです。 ポリエーテルサルフォン(PES)溶出物が少なく、細胞培養培地、血清などの滅菌ろ過に最適です。 ナイロン(NYL)最も溶出物が少ないフィルタです。アルコール耐性も優れています。
滅菌γ線滅菌済
1ケース(12個)ほか
18,980 税込20,878
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個ほか
119,800 税込131,780
5日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローバインディング。液体培地のろ過や粒子除去などに最適。Non-pyrogenic/Non-cytotoxic。ロット番号などがフィルターに記載されているので管理も簡単。ディスポーサブル
1セット(12個)
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローバインディング。液体培地のろ過や粒子除去などに最適。Non-pyrogenic/Non-cytotoxic。ロット番号などがフィルターに記載されているので管理も簡単。ディスポーサブル
仕様●材質:●▼メンブレン:PES●▼本体:ポリスチレン●容量:500mL●ポアサイズ:0.2μm●滅菌:滅菌済み アズワン品番65-4343-38
1セット(12個)
21,980 税込24,178
6日以内出荷

仕様●規格:●▼90mmフィルター●▼フリットガラスサポート付ホルダー●アプリケーション:フォトレジストの超正常化などの重粒子サンプルや、コロニーハイブリダイゼーション調査などの多粘性・他流量サンプルに●使用可能フィルターサイズ:90mm●プレフィルターサイズ:70mm●ろ過面積:38.5cm2●容量:1100mL●目盛:300-1000mL(50mL刻み)●コネクション:US No.8●材質:●▼ファンネル・ベース:ホウケイ酸ガラス(USP Type I およびASTM E438, Type I, Class A適合)●▼クランプ:アルミニウム●▼ストッパー:シリコン●オートクレーブ●フリットガラス孔:40-60μm アズワン品番65-4340-31
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷

Thermo Fisher Scientificメディアプラス
直径90mmのメンブレンがセットされたフィルターユニットです。メンブレンの表面積が大きく、低蛋白質付着性ですから素晴らしいフローレートと濾過量を実現します。
フィルター直径(Φmm)90
1ケース(12個)
29,980 税込32,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificボトルトップフィルタ
33mmまたは45mmのガラス製メディウムボトルにはめ込んで、直接ろ過ができます。 ●PESメンブレンは、流速が速く、スループットが高いので、ろ過効率を向上することができます。 ●Rapid・Flowサポートプレートデザインを採用しており、細胞培養培地・血清・添加剤や緩衝液のめっ菌ろ過に適しています。
滅菌放射線滅菌済、ノンパイロジェニック、無細胞毒性
1組(12個)
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificボトルトップフィルタ
33mmまたは45mm径のガラス製メディウムボトルにはめ込んで、直接ろ過ができます。 SFCAメンブレンはタンパク質の吸着率が低く、フィルタからの溶出物も軽減します。
材質本体/ポリスチレン、メンブレン/界面活性剤セルロースアセテート(SFCA) 滅菌放射線滅菌済、ノンパイロジェニック、無細胞毒性
1組(12個)
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific高速ミニ遠心機
短時間の遠心に便利なクイックスピンモードを搭載しています。 スピード表示はrpm/gの切り替えが可能です。 傾きやロータのアンバランスを検知すると自動で停止する、安全機能を搭載しています。
最大遠心力(xg)9800 回転数(min-1[r.p.m])500~12500 付属品マイクロチューブ用ロータカバー、PCRチューブ(0.2mL)用ロータ(8連/個別用)、0.2mL PCRチューブ/0.5mLチューブ用アダプタ各12 寸法(mm)171×203×114 質量(kg)1.4 電源AC100~240V・50/60Hz タイマー最大30分 最大処理量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×12本
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷

ローバインディング。液体培地のろ過や粒子除去などに最適。Non-pyrogenic/Non-cytotoxic。ロット番号などがフィルターに記載されているので管理も簡単。ディスポーサブル
仕様●材質:●▼メンブレン:PES●▼本体:ポリスチレン●容量:1000mL●ポアサイズ:0.45μm●滅菌:滅菌済み アズワン品番65-4343-35
1セット(12個)
49,980 税込54,978
6日以内出荷

ローバインディング。液体培地のろ過や粒子除去などに最適。Non-pyrogenic/Non-cytotoxic。ロット番号などがフィルターに記載されているので管理も簡単。ディスポーサブル
仕様●材質:●▼メンブレン:PES●▼本体:ポリスチレン●容量:250mL●ポアサイズ:0.2μm●滅菌:滅菌済み アズワン品番65-4343-32
1セット(12個)
24,980 税込27,478
8日以内出荷

すべての濾過作業のご要望にお応えできる広範囲な容量サイズを用意しております。また、特定の用途に最適な製品を選択できる孔径・メンブレン直径・材質を用意しております。濾過滅菌後は、下部ボトルでそのまま保存できます。ボトルのみでもお求めになれます。漏れ防止保証付き。型式、メンブレン材質、孔径、滅菌保証期限が上部容器にプリントされていますので、一目で確認が可能。潤滑剤の含有量が少なく、水由来の抽出物も少ない緩衝溶液等の水溶液の濾過に最適。
(ハウジングカラーコード) グリーン 容量(mL)115 フィルター直径(Φmm)50 メンブレンニトロセルロース
1ケース(12個)
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificボトルトップフィルター
53mm以下の口径のガラス製メディウム瓶の口に置き、吸引装置をつなぐだけで最大5Lまで濾過可能。Supor® mach V ポリエーテルサルフォン-ブルーのネック。低タンパク吸着、低溶出、濾過速度が向上したPall社製Supor® mach V PESメンブレン。
(ハウジングカラーコード)ブルー 穴径(μm)0.2 フィルター直径(Φmm)90 メンブレンメンブレン材質:PES 適合径(Φmm)(口径)~53
1ケース(10個)
49,980 税込54,978
5日以内出荷

1個
91,980 税込101,178
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(24個)ほか
16,980 税込18,678
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)