分溜・分離・抽出・ろ過 :「遠心分離器」の検索結果

分溜・分離・抽出・ろ過とは、サンプルの分離や抽出・ろ過などの際に使用するさまざまな器具やそのアクセサリーです。医学や理科学的な実験・研究をはじめ、水質検査や滅菌検査、食品や飲料などの分析テストなど多くの現場で利用されています。サンプル中に存在する物質の検出に一般的に使用されるろ紙をはじめ、フィルターやロート、遠心分離器、クロマトグラフ管など、対象となるサンプルや目的にあわせたさまざまな製品があります。
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トミー精工小型微量遠心機
コンセントと電池のどちらでも使用できます。
仕様滴下容量:2690×g 付属品専用ACアダプタ 交換用プラグ 寸法(mm)150×163×113 質量(g)600 最高回転数(min-1[r.p.m])6200 電源(V)専用ACアダプタ(入力100~240 タイマー6分間固定 最大処理量(mL)1.5/2.0×8本 8連0.2 PCRチューブ×2列
1個(1個)
48,980 税込53,878
5日以内出荷

仕様●CA対応数/-100:―●CA対応数/-200:―●CA対応数/-300:1 種別ラック:C 容量96PCRプレート×2枚
1個(1個)
239,800 税込263,780
5日以内出荷

TR015-SC18は分注しやすいようラックが机上で展開します。また別売のトレーを下に入れフィルタだけで遠心すると、廃液を直接トレーに捨てられます。 SAR015-24はスイング機構を採用し、90度・45度のスイングの両方に対応 した2WAYラックです。細胞・免疫沈降の遠心処理に便利です。
種別ラック:B
1個
239,800 税込263,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トミー精工バランサー
各種高速アングルローター用(500g)
1台
87,980 税込96,778
11日以内出荷

1個(1個)
74,980 税込82,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1組(2個)
49,980 税込54,978
5日以内出荷

トミー精工バランサー
遠心処理時の重量バランスの確認に便利な天秤です。 L-050は、卓上遠心機用バケット(15mL×8本用まで)を、そのまま載せることができます。
タイプスイングローター用 最大秤量(g)500
1個
64,980 税込71,478
10日以内出荷

1個
69,980 税込76,978
30日以内出荷

トミー精工アダプター
トミー精工のアングルローター用の15mLコニカルチューブアダプターです。
用途トミー精工のアングルローター用の15mLコニカルチューブアダプター 適合機種NA-22HS/NA-22/NA-23/CA-16
1本
7,498 税込8,248
11日以内出荷

トミー精工小型微量遠心機
PCR プレートまたはマイクロプレートを2枚同時にセットし、プレート内の試料をウェルの底に集める遠心機です。 電源を入れ、フタを閉めるとスピンダウンを開始し、運転中にフタを開けると回転にブレーキがかかります。 運転中はLEDランプが点灯します。
仕様最大容量:マイクロプレート×2枚(※マイクロプレート:高さ24mm以下のものに限る。) 最高回転数(min-1[r.p.m])3200(固定) 消費電力(W)40 電源単相AC100V(50/60Hz)/15A 定格電流(A)0.6 本体質量(kg)3.5 安全装置カバーオープン連動ブレーキ 電源コード(m)1.4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×165×245 発熱量(kcal/h)35 遠心加速度最大:410G プラグ形状2P 使用モータDC ブラシモーター
1台
69,980 税込76,978
11日以内出荷

トミー精工小型微量遠心機
解凍後のチューブをそのままスピンダウン。 スピンダウンすることで、解凍後のフタ付近にあるサンプルを下に落とし、 フタを開けた際の飛散リスクを抑えます。
付属品専用ACアダプター、交換用プラグ 回転数(min-1[r.p.m])定常:5300(±10%) 電源専用ACアダプター/入力 : 単相AC100~240V(50/60Hz)/0.6A、または単3形アルカリ乾電池×4本 本体質量(g)670(電池含まず) 安全装置リッドオープン連動ブレーキ、過電流ヒューズ、モーター過電流検出 電源コード(m)1.5 使用チューブ2.0mLクライオチューブ×6本、1.5(2)mLマイクロチューブ×6本 寸法(Φ×mm)チューブホルダー内寸:Φ12.8×31.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×163×113 遠心加速度1630G(1320~1980G) タイマー6分間固定 最大容量(mL)2.0クライオチューブ×6本 プラグ形状2P
1台
49,980 税込54,978
11日以内出荷

トミー精工凍結保存チューブ対応遠心機
エコ商品
凍結保存用チューブをそのままスピンダウンできる、遠心機です。 スピンダウンすることで、解凍後のフタ付近にあるサンプルを下に落とし、フタを開けた際の飛散リスクを抑えます。 付属のACアダプタ以外に、電池でも使用可能です。
寸法(mm)150×163×113 質量(g)670 電源専用ACアダプタまたは単3アルカリ電池×4(別売) 内寸(mm)12.8Φ×31.5(チューブホルダー) 定格回転数(min-1[r.p.m])5300(±10%) 安全装置リッドオープン連動ブレーキ、過電流ヒューズ、モーター過電流検出 最大遠心力(xg)1630 タイマー6分間固定 最高処理量2mLクライオチューブ×6本、1.5/2.0mLマイクロチューブ×6本 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
58,980 税込64,878
5日以内出荷

トミー精工バランサー
TS-7LB/その他スイングローター用(500g)
1台
64,980 税込71,478
11日以内出荷