分溜・分離・抽出・ろ過 :「ろ紙」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
USPClassVI。分析テストフィルターロート(製品番号145、147)のロートアダプター
仕様●材質:(本体)PP●未滅菌
アズワン品番65-5645-70
1箱(1ケース×25個)
¥6,898
税込¥7,588
6日以内出荷
USP Class VI。オートクレーブ可。飲料・食品・滅菌性の試験に使用
ISO 7704準拠。USP Class VI。オートクレーブ可。バクテリア増殖に影響する物質が未溶出
オートクレーブ可
仕様●材質:(本体)ステンレススチール●長さ(mm):114●形状:直先端●未滅菌●※Nalgeneフィルターウェアは、全て研究目的でのご使用に限られています。吸引の際は安全シールドを使用してください。●入数:1個×1ケース
アズワン品番65-5645-71
1個
¥5,498
税込¥6,048
63日以内出荷
繰り返し使えて環境に優しい。洗浄可能・オートクレーブ可能なポリスルホン(PSF)製。USP Class VI。細胞無毒性。2つのサイドアームにより、真空ラインに接続でき内径6.4~8mmのチューブに適合。直径47mmのメンブレンに対応。通気用またはサンプル添加用に3つのポートあり。ろ過用のメンブレンサポートプレートのみ
USP Class VI。オートクレーブ可。製品番号300/DS0310/DS0330/DS0315/DS0320およびNalgene RapidFlowフィルターユニット、ボトルトップフィルターに取り付けるとプレフィルターとして利用可能
オートクレーブ可。入口/排出口:段付ホースバーブには、内径0.25~0.375インチ(6~9mm)のチューブを取り付け可能
繰り返し使えて環境に優しい。洗浄可能・オートクレーブ可能なポリスルホン(PSF)製。USP Class VI。細胞無毒性。ろ過用または分析用のメンブレンサポートプレートが付属。9/16インチ(15mm)孔径の穴のあるNo.7またはNo.8のゴム栓が使用可能。直径47mmのメンブレンに対応
USP Class VI。オートクレーブ可。水溶液または有機溶媒、HPLC溶媒緩衝溶液のろ過に使用可能
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。