分溜・分離・抽出・ろ過 :「pvdf」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ろ過が1本で完了、前処理時間を従来の3分の1に短縮。シリンジなどの消耗品を減らすことができ、コスト削減、廃棄物量も低減。多くのオートサンプラーに適合。組み立て不要のフィルター一体型ろ過バイアルで、容量0.4mLのチャンバーとプランジャーから構成されています。プランジャーのチャンバー側にろ過用メンブレン、反対側にセプタムキャップがついています。サンプルをチャンバーに入れ、プランジャーを押し込むと、圧力でサンプルがろ過され、プランジャーのリザーバーにろ液がたまる仕組みです。空気はベントホールから排気され、プランジャーを完全に押し込むとエバポレーションシール(ロッキングリング)が密閉します。ミニユニは12mmx32mmバイアルのオートサンプラーに適合するようにデザインされていますので、前処理の完了したミニユニをそのままオートサンプラーにセットし、HPLC分析をはじめることができます。マニュアルでニードルを刺してサンプルを吸い上げてお使いいただくことも可能です。プランジャーは手で押し込むこともできますが、専用のコンプレッサーもご用意しております。注)試験研究目的に限ります。
仕様必要圧力:約8.2kg(18lbs)●セットサンプルパッケージのご提供がございます。 材質(ハウジングおよびキャップ)ポリプロピレン サイズ12mm×32mmバイアルに相当 容量(mL)ろ過可能:0.4 使用温度(℃)50 アズワン品番62-6182-62 セプタムPTFEコートのシリコンラバー サンプルタイプ水溶液/有機溶媒-非特異的低タンパク吸着性
1パック(100本)
40,980 税込45,078
12日以内出荷

ワットマン(Cytiva)プラディスク 4
大容量包装もあり経済的 無着色のポリプロピレン製。 2mLまでのサンプル用 残液量が10μl未満と少ないので、高回収率 注)試験研究目的に限ります。 PVDF=Polyvinylidene difluoride
材質(ハウジング)ポリプロピレン 寸法(mm)10.1×23.5 質量(g)約0.55 滅菌オートクレーブ可。121℃(最高131℃まで) 処理容量(mL)最大2 耐圧(bar)5.2(75psi) ろ過面積(cm2)0.2 残液量(μL)(エアパージ後)10未満
1パック(100個)
29,980 税込32,978
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング