分溜・分離・抽出・ろ過 :「アスベスト・ダイオキシン用測定用品」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
加圧ろ過による液体またはガスのインラインでの清澄化に使用します。
取り付けた配管から外さずにフィルター交換が可能です。
フィルター直径(Φmm)47
有効ろ過面積(cm2)13.8
TGK品番719-00-19-68
材質(本体)ポリプロピレン、(ハンドノブ)ナイロン、(O-リング)シリコン
長さ(mm)120 コネクター含む
直径(Φmm)76
最高温度(℃)70(540 kPaにおいて)
接続入口、出口ともに 1/4” NPTF、内径6 mmから9.5 mm柔軟チューブ用コネクター
プレフィルター直径(Φmm)(厚型デプスプレフィルター) 42 、(メンブレンプレフィルター) 47
入圧(kPa)540
アズワン品番1-5913-01
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
シリンジによって液体を加圧し、少量の液体の清澄化またはろ過滅菌をするために使用します。
アズワン品番2-3085-01
材質ハウジング/ポリプロピレン、ガスケット・Oリング/シリコーン
全長(mm)35
直径(Φmm)17
フィルター直径(Φmm)13mm
有効ろ過面積(cm2)0.7
プレフィルター直径(Φmm)10
インレット/アウトレット接続メス型ルアーロック/オス型ルアースリップ
最大差圧(kPa[psi])345[50]
滅菌方法フィルターを装着したまま高圧蒸気滅菌可能
接続方法入口/メス型ルアーロック出口/オス型ルアースリップ
耐圧力(kPa)入圧/510差圧/343
1ケース(10個)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
シリンジによって液体を加圧し、少量の液体の清澄化またはろ過滅菌をするために使用します。
有効ろ過面積(cm2)3.4
プレフィルター直径(Φmm)22
直径(Φmm)35
フィルター直径(Φmm)25mm
接続方法入口/メス型ルアーロック出口/オス型ルアースリップ
耐圧力(kPa)入圧/510差圧/343
材質ハウジング/ポリプロピレン、ガスケット・Oリング/シリコーン
全長(mm)37
インレット/アウトレット接続メス型ルアーロック/オス型ルアースリップ
最大差圧(kPa[psi])345[50]
滅菌方法フィルターを装着したまま高圧蒸気滅菌可能
アズワン品番2-3085-02
1ケース(12個)
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
標準レンチを用いて分解、組み立てができる、側面が平らな25mmフィルターホルダーです。
用途シリンジによって加圧し、少量の液体の清澄化やろ過滅菌に使用します。
フィルター直径(Φmm)25
有効ろ過面積(cm2)3.9
TGK品番719-43-11-02
材質ステンレス
材質(シール)PTFE
接続(インレット)メス型ルアーロック、(アウトレット)オス型ルアースリップ
プレフィルター直径(Φmm)22
長さL×直径(mm×Φmm)32×32
圧力(kPa)690
最大入圧(kPa[psi])689
滅菌方法フィルターを装着したままで高圧蒸気滅菌可能
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
マニュホールドや吸引フラスコ・真空ポンプと併用することで、液体サンプルのろ過ができるフィルタホルダーです。 用途に合わせて、耐溶剤性のあるPTFEコートや丈夫なステンレスサポートを選択できます。 ファネルとベースのすり合わせ部がPTFEコートされたタイプ(XX1004720)は、フィルタを装着した状態でオートクレーブが可能です。
有効ろ過面積(cm2)約9.6
材質パイレックスガラス(ファネルおよびベース)
寸法(mm)Φ76×229
ファネル容量(mL)300
適合フィルターΦ47mm
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。