分溜・分離・抽出・ろ過 :「吸引」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ディスポーザブルタイプのフィルタユニットです。 メジウム瓶などのGL45口径瓶に直接接続することができます。 〔主な用途〕HPLC/UPLCなど分析用溶媒・緩衝液のろ過、滅菌前の培地のろ過、環境試料の來雑物除去など。
ファネル容量(mL)250
材質(ハウジング)ポリプロピレン
フィルターサイズ(mm)47(材質・孔径は任意でお選び頂けます。)
ろ過能力(L)3(目安)
液体・気体いずれの取り扱いも可能なポンプです。液体はポンプ内を通って送液されるため、従来品では不可欠であった廃液容器(トラップフラスコ)を使用する必要がありません。
仕様チューブ接続形式:内径約10mmチューブ用ホースバルブ
寸法(mm)196×168×222
質量(kg)1.9
流量(L/min)(水道水)3.8~4.0
1個(1個)
¥289,800
税込¥318,780
翌々日出荷
1個
¥21,099
税込¥23,209
翌々日出荷
仕様流量(L):3.8~4.0/min、チューブ接続形状(mm):内径約Φ10(ホースバルブ・NPS3/8またはDN10)
寸法(mm)196×168×222
質量(kg)1.9
電源AC100~240V 50/60Hz
防塵防水性能IP64
材質(接液部)POM(ポリアセタール)・PTFE(四フッ化エチレン)・EPDM(エチレンプロピレンゴム)・NBR(ニトリルゴム)・PP(ポリプロピレン)
アズワン品番2-2797-01
1個
¥301,999
税込¥332,199
6日以内出荷
47mmメンブレンフィルタを使用した吸引ろ過器具を組み合せたキットです。ろ過分析に必要なすべての製品をまとめており、購入後すぐに使用できます。 ステンレス製フィルタサポートスクリーンにより、夾雑物の多い試料のろ過に適しています。
セット内容0.45μmメンブレンフィルタ(MF)白無地/47mm・100/pk、47mmステンレススクリーンガラス製フィルターホルダー、吸引フラスコ1L、吸引加圧両用ポンプ、ステンレス製フィルタピンセット(3本)
1個
¥289,800
税込¥318,780
12日以内出荷
ホルダーへのフィルターのセットが不要なディスポーザブル吸引ろ過ユニットです。
クロマトなどの機器分析の前処理に。
セットアップ不要のボトルトップ型
非滅菌タイプ。
目詰まりするまで繰り返しご使用になれます。
口径55mm以下の耐圧ボトルをご使用ください。
形状(入口)ファネル
穴径(μm)0.45
対応吸引式
ろ過量目安(mL)300~3000
材質(ハウジング)高密度ポリエチレン
滅菌済の吸引ろ過フィルタユニットです。 ●タンパク低吸着性で培養液や水溶液のろ過滅菌に適しています。 ●倒れにくく持ちやすいレシーバーフラスコデザインを採用しています。
容量(mL)150
1個
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
滅菌済の吸引ろ過フィルタユニットです。 ●タンパク低吸着性で培養液や水溶液のろ過滅菌に適しています。 ●倒れにくく持ちやすいレシーバーフラスコデザインを採用しています。
容量(mL)250
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
滅菌済の吸引ろ過フィルタユニットです。 ●タンパク低吸着性で培養液や水溶液のろ過滅菌に適しています。 ●倒れにくく持ちやすいレシーバーフラスコデザインを採用しています。
容量(mL)500
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
滅菌済の吸引ろ過フィルタユニットです。 ●タンパク低吸着性で培養液や水溶液のろ過滅菌に適しています。 ●倒れにくく持ちやすいレシーバーフラスコデザインを採用しています。
容量(mL)1000/1000
1個
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
滅菌済の吸引ろ過フィルタユニットです。 ●タンパク低吸着性で培養液や水溶液のろ過滅菌に適しています。 ●倒れにくく持ちやすいレシーバーフラスコデザインを採用しています。
容量(mL)250
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
滅菌済の吸引ろ過フィルタユニットです。 ●タンパク低吸着性で培養液や水溶液のろ過滅菌に適しています。 ●倒れにくく持ちやすいレシーバーフラスコデザインを採用しています。
容量(mL)1000/1000
1個
¥47,799
税込¥52,579
翌々日出荷
滅菌済の吸引ろ過フィルタユニットです。 ●タンパク低吸着性で培養液や水溶液のろ過滅菌に適しています。 ●倒れにくく持ちやすいレシーバーフラスコデザインを採用しています。
容量(mL)500/500
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
滅菌済の吸引ろ過フィルタユニットです。 ●タンパク低吸着性で培養液や水溶液のろ過滅菌に適しています。 ●倒れにくく持ちやすいレシーバーフラスコデザインを採用しています。
容量(mL)150
1個
¥22,599
税込¥24,859
翌々日出荷
マニュホールドや吸引フラスコ・真空ポンプと併用することで、液体サンプルのろ過ができるフィルタホルダーです。 用途に合わせて、耐溶剤性のあるPTFEコートや丈夫なステンレスサポートを選択できます。 ファネルとベースのすり合わせ部がPTFEコートされたタイプ(XX1004720)は、フィルタを装着した状態でオートクレーブが可能です。
有効ろ過面積(cm2)約9.6
材質パイレックスガラス(ファネルおよびベース)
寸法(mm)Φ76×229
ファネル容量(mL)300
適合フィルターΦ47mm
各ホルダー台の調整バルブで個別に操作が可能です。吸引源はバルブの取り外しが可能で、マニホールド本体の左右どちらにも取り付けができます。ヘッドを交換することで、ステリフィルホルダー以外にマイクロフィル、マイクロフィルVまたはSとの接続が可能です。各パーツは手で容易に取り外すことができます。
仕様内部流路殺菌キット本体(吸引圧計1台付き)
アズワン品番2-7521-42
1個
¥126,999
税込¥139,699
翌日出荷
用途インラインフィルターホルダー、ステンレス製フィルターホルダー、フィルターホルダーマニホールド、EZ-Stream吸引ポンプ、加圧タンク耐圧貯蔵容器、EZ-Fluo 微生物迅速検出システムに。
TGK品番719-00-20-23
材質316ステンレス製本体; ステンレス製接続部品VitonガスケットおよびO-リング; 鋳型ネオプレンゴムベース
最高温度(℃)121
接続流入口、流出口:1/4インチ NPTFエルボー接続圧力ゲージおよびベント/リリーフバルブ:1/4インチ NPTF接続
最大圧力(kPa[psig])700[100]
1ケース(3m)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
フィルター直径(Φmm)90
TGK品番719-00-18-97
材質ボロシリケートガラス ファネル、ベースおよび吸引口付きキャップ、PTFE加工ステンレス スクリーン、アルミニウム スプリングクランプ
接続外径 6 mm (1/4”) キャップ横の吸引口から吸引源へ
ファネル容量(L)1
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
分溜・分離・抽出・ろ過 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。