分溜・分離・抽出・ろ過 :「抽出」の検索結果
分溜・分離・抽出・ろ過とは、サンプルの分離や抽出・ろ過などの際に使用するさまざまな器具やそのアクセサリーです。医学や理科学的な実験・研究をはじめ、水質検査や滅菌検査、食品や飲料などの分析テストなど多くの現場で利用されています。サンプル中に存在する物質の検出に一般的に使用されるろ紙をはじめ、フィルターやロート、遠心分離器、クロマトグラフ管など、対象となるサンプルや目的にあわせたさまざまな製品があります。
関連キーワード
IPA(イソプロパノール)洗浄済で、溶出を抑えたHPLC前処理に適したフィルターです。UV-吸収による抽出物の試験を実施し、HPLC証明書を添付しています。
材質ハウジング/低溶出ポリプロピレン、フィルター/親水性PTFE
形状入力:メスルアーロック、出力:オスルアースリップ
直径(Φmm)13
穴径(μm)0.2
耐熱温度(℃)45
ホールドアップ容量(μL)80以下
最大入圧(kPa[psi])1033(150)まで
アズワン品番1-6892-15
1ケース(100個)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
IPA(イソプロパノール)洗浄済で、溶出を抑えたHPLC前処理に適したフィルターです。
UV-吸収による抽出物の試験を実施し、HPLC証明書を添付しています。
材質ハウジング/高密度ポリエチレン、メンブレン/PTFE(親水性)
耐熱温度(℃)45
IPA(イソプロパノール)洗浄済で、溶出を抑えたHPLC前処理に適したフィルターです。
UV-吸収による抽出物の試験を実施しており、HPLC証明済です。
仕様ホールドアップ量(残液量):80uL以下
材質ハウジング/低溶出ポリプロピレン、フィルター/親水性PTFE
形状(入口)メスルアーロック、(出口)
直径(Φmm)33
有効ろ過面積(cm2)4.5
ろ過量目安(mL)100
アズワン品番4-1096-01
最高操作温度(℃)45
穴径(Φμm)0.45
耐圧(kPa)861(125psi)まで
1袋(50個)
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
一般分析用TLCプレートと同じ有機性固着剤を用いたコーティングテクノロジーを採用し、mg~g量の試料をアプライし分離できます。 展開後、プレートから目的のバンドを掻き取り抽出することで、目的の化合物を回収することができます。
仕様担体:シリカゲル60、支持体:ガラスプレート
寸法(mm)200×200
溶剤・ガス用フィルター。ポリビリニデン・ディフロライド製メンブランフィルター。構造がフッ素樹脂に近いため、耐薬品性、耐熱性にすぐれ、極性、非極性の溶剤のろ過のほか、ガスろ過に適しています。高流量および高処理量、低抽出物性、広範な耐薬品性を有しています。
用途生物学的溶液のろ過滅菌、清澄ろ過。粒子モニタリング。マイコプラズマ除去。エアーの清澄ろ過、ガスろ過。
色白色
材質(フィルター)PVDF
耐熱温度(℃)85
膜厚(μm)125
タンパク質吸着率(μg/cm2)150
総抽出物0.5%未満
表面無地
滅菌方法高圧蒸気滅菌可能
ろ過流量水:15mL/min cm2、エア:16mL/min cm2
穴径(Φμm)0.22
バブルポイント(kPa)124
溶剤・ガス用フィルター。ポリビリニデンフロライド製メンブランフィルター。構造がフッ素樹脂に近いため、耐薬品性、耐熱性にすぐれ、極性、非極性の溶剤のろ過のほか、ガスろ過に適しています。高流量および高処理量、低抽出物性、広範な耐薬品性を有しています。
用途生物学的溶液のろ過滅菌、清澄ろ過。粒子モニタリング。マイコプラズマ除去。エアーの清澄ろ過、ガスろ過、溶媒のろ過。
湿潤性疎水性
厚さ(μm)125
ろ過流量水:35mL/min cm2、エア:20mL/min cm2
色白色
タイプHVHP
材質(フィルター)PVDF
耐熱温度(℃)85
膜厚(μm)125
タンパク質吸着率(μg/cm2)150
総抽出物0.5%未満
表面無地
滅菌方法高圧蒸気滅菌可能
穴径(Φμm)0.45
バブルポイント(kPa)56
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
分溜・分離・抽出・ろ過 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。