分溜・分離・抽出・ろ過 :「注射器」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
4187・4658・4525は濾過しにくい溶液の処理量を増加させるプレフィルターを内蔵しています。
仕様γ線滅菌済
接続方法入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ
耐圧力(kPa)520
水系・有機系と多種のサンプルに適合します。メンブレンのタンパク質低吸着によってフィルターへの吸着ロスが極めて小さいです。
有効ろ過面積(cm2)2.8
直径(Φmm)25
接続入口:メスルアーロック、出口:オスルアースリップ
耐圧(kPa)620
材質メンブレン:高水和性PTFE
材質(ハウジング)PP
入数1箱(50個入)
メンブレンからの溶出がほとんどありませんので、プレフラッシングが不要です。イオンクロマトグラフィー用フィルターに適しています。
接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ
材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)
材質(メンブレン)スーポア(ポリエーテルスルホン)
小容量ベンディングや気体のろ過と、多目的に使用可能なフィルター
材質フィルター/ポリプロピレンサポート付PTFE、ハウジング/ポリプロピレン
有効ろ過面積(cm2)7.5
最高使用圧力(kPa)410
最高使用温度(℃)100
滅菌方法未滅菌で提供、必要に応じオートクレーブ滅菌(121~123℃で最長20分間)可能
全長(cm)5.3
流量(L/min)【標準的/メタノール】70(差圧70kPaで)、【標準的/空気】3.58(差圧20kPaで)
形状【入出口】外径6.4~9.5mm段付きホース口
直径(Φmm)45
仕様【最低ウォーターブレークスルー値】210kPa
アズワン品番63-4217-29
1箱(24個)
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
ベント用途や無菌気体の提供に、経済的で使い捨て可能なでデプスフィルター
最高使用温度(℃)121(100kPa)
形状【入出口】外径6.4~9.5mm段付きホース口
最高使用圧力(kPa)520(常温)
全長(cm)5.3
材質フィルター/疎水性グラスファイバーラミネート、ハウジング/ポリプロピレン
滅菌方法未滅菌で提供、必要に応じオートクレーブ滅菌(121~123℃で最長15分間)可能
除去率(%)【標準的なエアロゾル】99.97(0.3μmのDOPエアロゾルを32L/min/100cm2で)
流量(L/min)【標準的/空気】40(差圧40kPaで)
直径(Φmm)45
有効ろ過面積(cm2)7.5
アズワン品番63-4217-28
1箱(24個)
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
水系(E031・E131・E134)タイプは高流量と確実な粒子捕捉で液残量が少なく、サンプルのロスを最小に抑えます。
水系(E251・E254)タイプはタンパク質低吸着と確実な粒子捕捉でカラーアクリル製ハウジングによるポアサイズが識別可能です。
接続方法入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ
仕様●バーサポアメンブレンカプセルフィルター●ミニ・カプセル●0.8/0.45μm●滅菌済み
アズワン品番67-8951-01
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
仕様●バーサポアメンブレンカプセルフィルター●シーラム・カプセル●GF/1.2μm
アズワン品番67-8951-04
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
仕様●PTFEメンブレン・アクロディスク・シリンジフィルター●13mm●0.45μm●メイルスリップルアー仕様
仕様●バーサポアメンブレンカプセルフィルター●バーサフロー・カプセル●0.8/0.45μm●滅菌済み
アズワン品番67-8951-02
1個
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
1個
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
仕様●アクロディスクPSF・シリンジフィルター●25mm●10μm●バーサポアメンブレン
アズワン品番67-8955-80
1箱(1000個)
¥539,800
税込¥593,780
23日以内出荷
仕様●PTFEメンブレン・アクロディスク・シリンジフィルター●4mm●0.45μm
アズワン品番67-8952-25
1箱(750個)
¥569,800
税込¥626,780
23日以内出荷
仕様●PTFEメンブレン・アクロディスクPSF・シリンジフィルター●25mm●0.45μm
アズワン品番67-8955-94
1箱(1000個)
¥629,800
税込¥692,780
23日以内出荷
1箱(100個)
¥27,980
税込¥30,778
24日以内出荷
1箱(100個)
¥23,980
税込¥26,378
24日以内出荷
仕様●TCLPグラスファイバーフィルター●47mm
アズワン品番67-8954-26
1箱(50個)
¥16,980
税込¥18,678
24日以内出荷
1
2
3
次へ
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
分溜・分離・抽出・ろ過 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。