分溜・分離・抽出・ろ過 :「ペン」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
仕様1×0.5mLチューブ
適合最大Φ6mmまたはmicrotainer0.6mL、全ての1.5/2.0mLローターに対応
アズワン品番61-0171-39
1セット(6個組)
¥2,398
税込¥2,638
33日以内出荷
仕様1×0.2mL PCRチューブ
適合最大Φ6mm、全ての1.5/2.0mLローターに対応
アズワン品番61-0171-38
1セット(6個組)
¥2,398
税込¥2,638
8日以内出荷
仕様最大遠心力:19090×G
最大回転数(min-1[r.p.m])13200
処理量(mL)スピンカラムまたは1.5・2.0チューブ×24本
アズワン品番1-2663-24
1個
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
最大遠心力:18565×g(15060rpm)
スピンコラム18本まで安全に遠心操作可能なエッジが高くなったローター
エアロゾル密閉性のEppendorf QuickLock® 蓋付き
仕様FA-18×2-Kit
アズワン品番63-8459-84
1個
¥87,980
税込¥96,778
8日以内出荷
最大遠心力:21330×g(15060rpm)
最大容量:10×Eppendorf Tubes® 5.0mL
エアロゾル密閉性のEppendorf QuickLock® 蓋付き
仕様FA-10×5
アズワン品番63-8459-12
1個
¥139,800
税込¥153,780
15日以内出荷
最大遠心力:21330×g(15060rpm)
最大容量:24×1.5/2.0mL チューブ
エアロゾル密閉性のEppendorf QuickLock® 蓋付き
耐薬品性を向上させたPTFEコーティング
仕様FA-24×2-PTFE
アズワン品番63-8459-11
1個
¥139,800
税込¥153,780
11日以内出荷
小型化を実現することにより、パーソナルな遠心機を実験台ごとに設置することを可能にしました。
ローター容量:12×1.5/2.0mLチューブ、2×PCRストリップ
最大遠心力:14,100×g(14,500rpm)
非常にコンパクトな設置面積。
加速および減速時間<13秒
ユーザーフレンドリーな時間および速度のデジタルディスプレー。
金属製のローターハウジング。
すばやく快適な遠心のための独立したショートスピンキー。
最適な換気により温度上昇を抑え、温度に敏感なサンプルを保護します。
人間工学的なリッドロックにより静かに触れるだけで蓋を閉じることができます。
遠心終了後に自動で蓋が開くことによって、サンプルの温度上昇を防ぎ、サンプルを取り出しやすくします。
最大遠心力(xg)12,000
回転数(min-1[r.p.m])800~13400(100rpm刻み)
質量(kg)4.3(ローター込み)
騒音値(dB)<49
最大消費電力(W)70
加減速時間13秒(加速)、12秒(減速)
タイマー時間15秒~30分
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)22.6×23.9×13(※蓋を開けた時の高さ:25)
アズワン品番1-8707-01
最大容量(mL)12×1.5/2.0
ローター2個
1個
¥149,800
税込¥164,780
12日以内出荷
仕様1×0.4mLチューブ
適合最大Φ6mm、全ての1.5/2.0mLローターに対応
アズワン品番61-0171-40
1セット(6個組)
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
仕様処理量(mm):MTP・DWP(高さ29まで)・PCRプレート・スライド、最大遠心力:2204×G
最大回転数(min-1[r.p.m])4680
アズワン品番1-2663-18
1個
¥209,800
税込¥230,780
6日以内出荷
小型化を実現することにより、パーソナルな遠心機を実験台ごとに設置することを可能にしました。
分子生物学アプリケーションでの遠心分離に十分な速度を提供します。
ローター容量:12×1.5/2.0mLチューブ、2×PCRストリップ
最大遠心力:14,100×g(14,500rpm)
非常にコンパクトな設置面積。
加速および減速時間<13秒
ユーザーフレンドリーな時間および速度のデジタルディスプレー。
金属製のローターハウジング。
すばやく快適な遠心のための独立したショートスピンキー。
最適な換気により温度上昇を抑え、温度に敏感なサンプルを保護します。
人間工学的なリッドロックにより静かに触れるだけで蓋を閉じることができます。
遠心終了後に自動で蓋が開くことによって、サンプルの温度上昇を防ぎ、サンプルを取り出しやすくします。
rcf(×g)切替表示機能
タイマーの最大時間が99分に延長、および連続運転が可能。
最大遠心力(xg)14,100
回転数(min-1[r.p.m])800~14500(100rpm刻み)
質量(kg)4.3(ローター込み)
騒音値(dB)<52
最大消費電力(W)85
加減速時間13秒(加速)、12秒(減速)
タイマー時間15秒~99分、連続運転
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)22.6×23.9×13(※蓋を開けた時の高さ:25)
アズワン品番1-8707-02
最大容量(mL)12×1.5/2.0
ローター2個
1個
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
仕様●PTFE コーティング:-●QUICKLock蓋:-●エアロゾル 密閉性:-●最大遠心力:7745×g●容量×本数:15/50mLコニカルチューブ×6または採血管×12
1個(1個)
¥209,800
税込¥230,780
4日以内出荷
最大遠心力:18134×g(15060rpm)
4×PCR ストリップまたは32×PCR チューブ(0.2mL)
仕様F-32×0.2-PCR
アズワン品番63-8459-93
1個
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
最大遠心力:3217×g(6000rpm)
新規スイングバケット ローター
12本の×8 PCR ストリップ0.1/0.2mL か4枚の×1/4 twin.tec PCR プレート 96、スカートなし分割可能または容量0.2mLの96×PCR チューブ用
アズワン品番63-8459-40
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
最大遠心力:21330×g(15060rpm)
最大容量:24×1.5/2.0mL チューブ
エアロゾル密閉性のEppendorf QuickLock® 蓋付き
仕様FA-24×2
アズワン品番63-8459-39
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
仕様蓋付き
容量(mL)PCRチューブ 0.2 16本架
アズワン品番61-0165-92
1個
¥45,980
税込¥50,578
6日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。