分溜・分離・抽出・ろ過 :「分離器」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
精密ろ過や細胞分離などの用途に適している小型でパワフルな遠心機です。メンブレン式キーパッドによって直感的な操作が可能です。最大回転数15700rpmの高性能モーターを搭載しており最大遠心加速度16500Gです。キーパッドによる簡単操作です。金属製のローターと蓋が標準付属します
仕様●最大遠心加速度:16500G●金属製ローター最大処理量:1.5/2.0mLチューブ×12本
付属品金属製ローター、フタ
質量(kg)3.9
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)92
騒音値(dB)55未満
回転数●800~15700rpm、●調節:100rpm刻み
アズワン品番4-1795-01-22
タイマー20秒~99分59秒(1秒刻み)
インターフェイスUSB
1台
¥189,800
税込¥208,780
77日以内出荷
高速回転を必要としないサンプル(細胞分離、精密ろ過等)の作業に最適。透明なフードを採用している為、サンプルの分離状態を目で確認出来ます。PCR容器、PCRストリップスを本機で使用可能。安全機能として、フードが閉められた状態でないと作動しません。フードの開閉はボタン1つで行えます。タイマー機能搭載(1分~99分)です。素早く停止します。回転数6000rpmまで短時間で到達します。コンパクトな設計で、作動音が静かです。アクセサリーの取り換えが工具無しで簡単。キーパッド採用で、操作性抜群。
仕様●DIN EN 60529基準保護クラス:IP 30●フタの開閉:プッシュボタン式(閉める時は手動)●逆回転:不可●速度偏差:0.05
質量(kg)1.4
出力(W)8
電圧(V)100 - 240 50/60Hz
回転数(固定):6000rpm
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×175×105
最大処理容量(mL)8×2.0
アズワン品番61-4946-85-22
タイマー1~99分
1台
¥68,980
税込¥75,878
17日以内出荷
仕様【回転数コントロール】10RPM Steps、【DIN EN 60529基準保護クラス】IP 21 RS 232
質量(kg)最大揺動0.3(アタッチメントを含む)
出力(W)213
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100~240
回転数(min-1[r.p.m])300~1500
精度【加熱コントロール】1±K
表示【回転数】TFT、【タイマー】TFT、【加熱コントロール】TFT
本体質量(kg)9.5
温度表示yes
連続使用時間(時間)1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×350×150
操作タイマーと連続使用
タイマー設定最小1s~最大6000分
周囲温度(℃)【許容】5~40
タイマーあり
モーター入力(W)88
軌道直径(mm)1.5
許容湿度(%)80
揺動形態ロータリー
加熱温度(℃)室温+5~100
加熱能力(W)100
便利なタイマー機能(1~99分)と、フードが閉められた状態でないと作動しない電動式ドアロック安全装置付です。
最大遠心力(xg)2000
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
寸法(mm)155×175×105
質量(kg)1.4
電源AC100~240V・50/60Hz
タイマー1~99分
最大処理量(mL)2.0×8本
1個
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
メンブレン式キーパットで回転数やプログラムを簡単に設定できます。 ロータ(1.5/2.0mL×12本)が標準で付属しています。
寸法(mm)200×280×140
質量(kg)3.9
最高回転数(min-1[r.p.m])15700
電源AC100~230V 50/60Hz
最大遠心力(G)16500
タイマー20秒~99分59秒(1秒刻み)
最大処理量(mL)1.5/2.0×12本
1個
¥179,800
税込¥197,780
8日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。