分溜・分離・抽出・ろ過 :「SHE」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様【回転数コントロール】10RPM Steps、【DIN EN 60529基準保護クラス】IP 21 RS 232
質量(kg)最大揺動0.3(アタッチメントを含む)
出力(W)213
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100~240
回転数(min-1[r.p.m])300~1500
精度【加熱コントロール】1±K
表示【回転数】TFT、【タイマー】TFT、【加熱コントロール】TFT
本体質量(kg)9.5
温度表示yes
連続使用時間(時間)1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×350×150
操作タイマーと連続使用
タイマー設定最小1s~最大6000分
周囲温度(℃)【許容】5~40
タイマーあり
モーター入力(W)88
軌道直径(mm)1.5
許容湿度(%)80
揺動形態ロータリー
加熱温度(℃)室温+5~100
加熱能力(W)100
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。