分溜・分離・抽出・ろ過 :「反応器」の検索結果
分溜・分離・抽出・ろ過とは、サンプルの分離や抽出・ろ過などの際に使用するさまざまな器具やそのアクセサリーです。医学や理科学的な実験・研究をはじめ、水質検査や滅菌検査、食品や飲料などの分析テストなど多くの現場で利用されています。サンプル中に存在する物質の検出に一般的に使用されるろ紙をはじめ、フィルターやロート、遠心分離器、クロマトグラフ管など、対象となるサンプルや目的にあわせたさまざまな製品があります。
関連キーワード
濾過滅菌をはじめ、除粒子・清澄濾過が簡単にできます。
すぐに使用できる個別滅菌包装です。
タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。
濾過面積が大きく、力をあまり使わずに濾過できます。
USP試験法に準じた毒性試験をはじめ、完全性試験・皮内反応試験・ パイロジェン試験により、高信頼性を誇ります。
ルアーロックタイプのシリンジに接続可能です
仕様EOG滅菌済
材質(フィルター)酢酸セルロース
フィルター直径(Φmm)26
接続方法入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック
有効ろ過面積(cm2)5.3
耐圧(bar)4.5
残液量(mL)0.1
材質(ハウジング)MBS
濾過滅菌をはじめ、除粒子・清澄濾過が簡単にできるシリンジフィルターユニットです。
すぐに使用できる個別滅菌包装です。
タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。
USP試験法に準じた毒性試験をはじめ、完全性試験・皮内反応試験・パイロジェン試験により、高信頼性を誇ります。
オートクレーブ滅菌が可能です。
DMSO(ジメチルスルホキシド)に耐性があります。
アズワン品番2-5323-01
仕様EOG滅菌済
材質フィルター/再生セルロース、ハウジング/PP(ポリプロピレン)
フィルター直径(Φmm)15
接続方法入口/メスルアーロック、出口/ルアースリップ
有効ろ過面積(cm2)1.7
耐圧(bar)6.0
穴径(Φμm)0.2
1パック(50個)
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
分溜・分離・抽出・ろ過 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。