分溜・分離・抽出・ろ過 :「小型 冷凍機」の検索結果
関連キーワード
設置面積は183×282mmとコンパクトで、実験台上やドラフトチャンバー内に設置しても場所をとりません。低沸点溶媒用ガラスコンデンサや二次冷媒の蒸発を防止する槽蓋の標準装備により、酸・有機溶媒系のペーパーをトラップできます。簡易的に真空が制御できるリークコネクターを標準装備しています。有機溶媒の回収が効率的に行えます。
仕様●トラップ方式:低沸点溶媒用ガラスコンデンサ 直接トラップ●使用周囲温度範囲:5~35℃●供給水:―●冷凍機・冷媒:空冷式(出力100W・R134a)●最低到達温度:-30℃●除湿容量:Max.150mL(液回収)●電源入力・電源:5.4A 540VA・AC100V 50/60Hz
寸法(mm)槽内寸:90Φ×145 0.85L 外寸:183×282×376
質量(kg)約15
機能スタンバイランプ
安全機能漏電・過電流ブレーカー 冷凍機オーバーロード 冷凍機高圧圧力スイッチ
1個(1個)
¥219,800
税込¥241,780
30日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。