分溜・分離・抽出・ろ過 :「配管 固定」の検索結果

分溜・分離・抽出・ろ過とは、サンプルの分離や抽出・ろ過などの際に使用するさまざまな器具やそのアクセサリーです。医学や理科学的な実験・研究をはじめ、水質検査や滅菌検査、食品や飲料などの分析テストなど多くの現場で利用されています。サンプル中に存在する物質の検出に一般的に使用されるろ紙をはじめ、フィルターやロート、遠心分離器、クロマトグラフ管など、対象となるサンプルや目的にあわせたさまざまな製品があります。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東京理化器械架台
効率的に遠心濃縮実験が行なえるように設計された専用架台です。設置環境や作業環境を考慮し、外寸法690W×600Dmmで2口の電源(Max.15A)を装備しています。下段は引出しが可能で、廃液処理時に冷却トラップ装置のガラスコンデンサの着脱が容易に行なえます。装置の出入れがしやすいように配管類が架台に固定できます。
仕様【サービスコンセント】Max.15A 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) コード275870 下段棚板耐荷重(kg)約70 上段棚板耐荷重(kg)約70 アズワン品番65-0567-02 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×600×850 安全機能漏電・過電流ブレーカ 棚寸法(幅W×奥行D)(mm)上段:686×596、下段:504×590
1個
159,800 税込175,780
31日以内出荷

有機溶媒などの幅広いサンプルに対応できるチャンバー、配管ラインを装備した遠心エバポレーターです。 マイクロチューブ(最大24本)や試験管(最大16本)の試料を濃縮・乾燥が行えます。
材質SUS304 質量(kg)約8 使用温度範囲(℃)OFF・室温+5~80 電源(V)AC100(50/60Hz)1.5A 回転数(min-1[r.p.m])1400/1700(50/60Hz)固定 方式マグネットドライブ方式(ローター回転) 外寸(mm)250×302×230 内寸(mm)160Φ×150(チャンバー) 温度制御PID制御 デジタル表示・設定 ヒーター容量(W)140 真空計(MPa)0~-0.1(ブルドン管) 安全機能固定温度過熱防止器、モーターブレーキ(フタが開くと作動)
1個
259,800 税込285,780
5日以内出荷