分溜・分離・抽出・ろ過 :「分離器」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイコンPID制御による高精度な温度コントロール。 庫内温度と設定温度をデジタルで2段表示。 扉は右開き、左開き可能。簡単に付け替えができます。
付属品ステンレス棚板×2 質量(kg)17 消費電力(W)100 電源AC100V 50/60Hz 内容積(L)35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×374×515 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×300×360 設定温度(℃)(室温+5)~60 松吉医科器械コード23-3222-00
1個
74,980 税込82,478
当日出荷

AC電源を必要とせず、アルカリ乾電池で作動。回転中に蓋を開けると自動停止する安全装置付。
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上部がシールされたPCRプレート2枚を素早くスピンダウン。プレートの高さは25mm程度まで対応可能。スカート付・スカートなし・セミスカート各種の96ウェル、384ウェルプレートに対応。
遠心力(xg)500 回転数(min-1[r.p.m])2500 質量(kg)2.1 電源AC110V 50/60Hz 40W 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×225×185
1個
74,980 税込82,478
10日以内出荷

蓋を開けると自動停止、閉めるとスタートします。0.2ml・0.5mlチューブ用アダプタ、8連PCRチューブ用ロータ標準付属。
遠心力(xg)2300 回転数(min-1[r.p.m])7000 付属品0.2・0.5mlチューブアダプタ、8連PCRチューブ用ロータ 質量(kg)1.5 電源AC100V 50/60Hz 0.5A 処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×6本 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×189×122
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

小型ながら10000rpmの遠心が可能。デジタルタイマー機能付。分または秒設定ができます。蓋を開けると自動停止する安全設計。アダプタ装着により0.2ml・0.5mlチューブにも対応。
最大遠心力(xg)7500 回転数(min-1[r.p.m])10000(固定) 付属品0.2・0.5mlチューブ用アダプタ各8個 材質本体:ABS、蓋:PC、ロータ:ABS、台座:ゴム 質量(kg)1.5 電源AC100V、50/60Hz、45W 処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×8本 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×176×121 タイマー1秒~99分59秒
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷

回転数はボリュームで容易に変更できます。連続運転とタイマー(0~30分)の切替可能。
最大遠心力(xg)50Hz:1640、60Hz:1420 回転数(min-1[r.p.m])50Hz:0~3000 60Hz:0~3500 質量(kg)8 電源(V)AC100(50/60Hz) 処理容量(mL)10チューブ×12本(Φ12~16.5×L88~100mm)、15チューブ×6本(Φ17×L118mm) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×320×250 ローターR-12
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷

ON/OFFスイッチが付いており、カバーを開けると自動的に停止する安全設計。ブレーキ機能付。
電源(V)AC100(50/60Hz) 適合チューブΦ9.5~11×L36~42mm 処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×6本 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×125×140
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素早い加速・減速。短時間の遠心に便利なクイックスピンモードを搭載。見やすいデジタルディスプレイ。スピード表示は、rpm/×gの切替えが可能。傾きやロータのアンバランスを検知すると自動停止する安全機能付。
最大遠心力(xg)9800 回転数(min-1[r.p.m])500~12500 付属品マイクロチューブ用ロータ、マイクロチューブ用ロータカバー、PCRチューブ用ロータ、0.2・0.5mlチューブ用アダプタ各12個 質量(kg)1.4 電源AC100~240V 50/60Hz 処理容量(mL)1.5(2.0)マイクロチューブ×12本、0.28連PCRチューブ×4本または個別32本 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×203×114 タイマー最大30分
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷

Φ17×H125mm、容量15mlまでのチューブが4本かけられます。
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷

締付金具で作業台に簡単に取付けができます。自動注油式ギアによりメンテナンスの必要がありません。Φ17×H125mm、容量15mlまでのチューブが4本かけられます。
回転数(min-1[r.p.m])MAX3000 仕様遠心力:MAX1077RCF 質量(g)900(本体のみ) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×175×285
1個
55,980 税込61,578
9日以内出荷

本体のON/OFFスイッチとフタの開閉による操作でON/OFFのコントロールができます。1.5ml/2.0mlチューブ用ロータ付属。アダプタを使用して0.6ml/0.4ml/0.2mlチューブも遠心可能。
最大遠心力(xg)2000 最大回転数(min-1[r.p.m])6000 付属品1.5/2.0mLチューブ用ロータ、0.2/0.4/0.6mLチューブ用アダプタ8個、0.2mL8連チューブ用ロータ 質量(g)750 電源AC115V 50/60Hz 65mA 処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×8本、0.28連チューブ×4本、0.2シングルチューブ×32本 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×155×110
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷

小型ながら4000~12000rpmまで、1000rpm単位で回転数の設定が可能。1分~99分のデジタルタイマー機能付。1分単位で設定できます。回転数とタイマーがデジタル表示。回転中に誤って蓋を開けると警告音が鳴り、回転が停止する安全機能付。0.2ml・0.5mlチューブ用のアダプタ、0.2mlPCRチューブ用ロータ標準付属。
最大遠心力(xg)7245 回転数(min-1[r.p.m])4000~12000 材質本体・ロータ:ABS、蓋:PC、台座:ゴム 質量(kg)1.5 電源AC85~245V、50/60Hz、25W 処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×8本 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×195×115 タイマー1分~99分
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷

1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC/DC自動切換。乾電池で場所を選ばずどこでも使用可能。回転中、フタを開けると自動停止します。
遠心力(xg)DC:2500、AC:3600 回転数(min-1[r.p.m])DC:7300、AC:8600 無負荷時 質量(kg)0.5 電源AC100V 50/60Hz 及び 単3形アルカリ電池4個 処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×6本 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×160×120
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷