分溜・分離・抽出・ろ過 :「微粒子フィルター」の検索結果
関連キーワード
吸引ろ過による微生物検査、微粒子検査、懸濁物質の測定に最適です。
容量(mL)300
胴外径×高さ(mm)75×123
フランジ外径(Φmm)57
フランジ内径(Φmm)37
吸引ろ過による微生物検査、微粒子検査、懸濁物質の測定に最適です。
適合47用
種別一式セット(吸引瓶なし)
吸引ろ過による微生物検査、微粒子検査、懸濁物質の測定に最適です。
適合Φ47mm用
足径(Φmm)×長さL(mm)14×97
吸引濾過による微生物検査、微粒子検査、懸濁物質の測定に最適です。ガラスフィルター付タイプ
適合サイズ(mm)メンブレンフィルター:Φ25
仕様ガラスフィルター規格:G-2
ファネル容量(mL)15
1個
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
吸引濾過による微生物検査、微粒子検査、懸濁物質の測定に最適です。ステンレスサポートスクリーンタイプ。
適合サイズ(mm)メンブレンフィルター:Φ25
ファネル容量(mL)15
1個
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
バイオカラムは、ガラスフィルター、焼結SUSフィルター又は、PTFE目皿等が簡単に取りはずし可能なセパレート型フィルターです。液体、気体のカラムクロマト、濾過、分離、精製、吸着等として使用出来ます。設置したままで、フィルタ-部の交換が可能です。分離性能が非常に優れています。低価格です。部品はすべて共通なので、多用途、多目的に組み合わせて使うことができます。分解しやすく、高い洗浄効果があります。 ホルダ-部 フェノール樹脂ガス、液体中の微粒子の除去に最適です。
耐圧(kg/cm2)MAX2以下
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。