分溜・分離・抽出・ろ過 :「電源 実験用」の検索結果
小形、軽量で取扱い簡便な真空乾燥器。ガラスベルジャーで内部観察ができます。PID制御のデジタル温調器でプレート温度は高精度に保てます。ガス置換ができます。汎用アルミブロック付属。アルミブロックを外してフラットなプレートとしても使用可
仕様●ホットプレート寸法 Φ105mm●アルミブロック寸法 Φ104mm●穴径 26.5×H23mm 9穴●使用温度範囲 室温+5℃~200℃●温度調節器 デジタル表示PID制御●温度精度 ±0.1℃●ベルジャー ガラス製、Φ112×H120mm●減圧 0.1MPaまで減圧可●外形寸法 W287×D222×H154mm●電源 AC100V 3A●重量 約6.6kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと
アズワン品番65-8129-10
1個
¥319,800
税込¥351,780
43日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
分溜・分離・抽出・ろ過 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。