商品豆知識
空気中の微量な酸素、水分に対して不安定な試料を保管する場合に利用します。
dΦ8
C15/35
減圧アダプター・リーク弁としても使用できます。
仕様D(Φ):8
C15/35
減圧アダプター・リーク弁としても使用できます。
仕様D(Φ):8
C15/35
マグネットと還流比タイマーを組み合わせることにより、還流比の自動制御を可能にします。
付属品還流器用マグネット(コードNo.3474-01)・マグネットケース(コードNo.3476-01)
L1850
L2320
C19/38
Φd110
Φd312
Φd212
アズワン品番62-2109-30
J170/50
J228/12
J370/50
J429/42
1個
¥999,800
税込¥1,099,780
51日以内出荷
マグネットと還流比タイマーを組み合わせることにより、還流比の自動制御を可能にします。
付属品還流器用マグネット(コードNo.3474-02)
L1830
L2260
C19/38
Φd110
Φd312
Φd212
アズワン品番62-2109-29
J170/50
J228/12
J371/40
J429/42
1個
¥919,800
税込¥1,011,780
51日以内出荷
減圧アダプター・リーク弁としても使用できます。
仕様D(Φ):8
L65
C15/35
減圧アダプター・リーク弁としても使用できます。
仕様D(Φ):8
L80
C15/35
マグネットと還流比タイマーを組み合わせることにより、還流比の自動制御を可能にします。
付属品還流器用マグネット(コードNo.3474-01)・マグネットケース(コードNo.3476-01)
J329/42
J429/42
L1785
L2260
Φd110
Φd28
Φd312
C119/38
C215/35
減圧アダプター・リーク弁としても使用できます。
L175
L225
Φd8
C15/35
減圧蒸留時、受器のみを大気圧に戻し、留出分を取り出すことが出来ます。
dΦ8
石油類試験用ガラス器具 JIS K-2839。JIS K-2256 石油製品アニリン点及び混合アニリン点試験方法 試験管法。
dΦ25
容量(mL)50
L150
アズワン品番62-2118-64
1個
¥2,198
税込¥2,418
33日以内出荷
保温性をよくするために、二重管構造の内部を真空引きにした構造となっています。ガラス内面に"銀メッキ"を施すことにより伝導、対流、放射による放熱を防ぎ、保温性を高めます。(メッキ・スリット付の場合)
石油類試験用ガラス器具 JIS K-2839。JIS K-2256 石油製品アニリン点及び混合アニリン点試験方法 試験管法。
dΦ110
容量(mL)1000
L150±3
アズワン品番62-2118-66
1個
¥16,980
税込¥18,678
24日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。