分溜・分離・抽出・ろ過 :「冷却管」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
水を使わないエコな空冷式の冷却管です。
コンデンシンは「クリーンな作業環境」と「節水」を同時に実現します。
水道の位置に左右されず頻雑な配管作業も必要ないため、自由に実験ができます。
特殊な段くびれ加工で、表面を広くし冷却効率を向上させています。
冷却性能がさらに必要なときは、連結して簡単にご使用いただけます。
摺合せ29/42
耐熱温度(℃)40~260
水を使わないエコ冷却器。コンデンシン(TM)は「クリーンな作業環境」と「節水」を同時に実現します。空冷式のため水道管に直結させる必要がなく、コンパクトで実験場所を選びません。特殊な段くびれ加工により表面積を確保し冷却効率に優れています。※コンデンシン(TM)、CondenSyn(TM)はAsynt社の登録商標です。
材質硼珪酸ガラス
水を使わないエコ冷却器。コンデンシン(TM)は「クリーンな作業環境」と「節水」を同時に実現します。空冷式のため水道管に直結させる必要がなく、コンパクトで実験場所を選びません。特殊な段くびれ加工により表面積を確保し冷却効率に優れています。※コンデンシン(TM)、CondenSyn(TM)はAsynt社の登録商標です。水を使わないエコ冷却器。コンデンシン(TM)は「クリーンな作業環境」と「節水」を同時に実現します。※コンデンシン(TM)、CondenSyn(TM)はAsynt社の登録商標です。
材質硼珪酸ガラス
摺合せ29/42
外管と中管の二重構造です。水を使わないエコ冷却器。「クリーンな作業環境」と「節水」を同時に実現します。特殊な段くびれ加工により表面積を確保し冷却効率に優れています。※コンデンシン(TM)、CondenSyn(TM)はAsynt社の登録商標です。1 L ~ 20 Lサイズの容器に対応します。
アズワン品番65-9874-10
適合容量(L)1~20
1セット
¥109,800
税込¥120,780
34日以内出荷
外管と中管の二重構造です。
仕様●L=550●J1、J2=45/40●J3=34/35●ホース口:Φ10●ねじ口規格:GL-18●推奨容量:1L~20L●材質:ウォーターコネクター部・キャップ/PBT、ホース口/PP、Oリング/VMQ
アズワン品番65-9874-12
1セット
¥119,800
税込¥131,780
34日以内出荷
外管と中管の二重構造です。
仕様●L=530●J3=34/35●ホース口:Φ10●ねじ口規格:GL-18●材質:ウォーターコネクター部・キャップ/PBT、ホース口/PP、Oリング/VMQ
アズワン品番65-9874-18
1個
¥82,980
税込¥91,278
34日以内出荷
外管と中管の二重構造です。
仕様●L=420●J3=34/35
アズワン品番65-9874-15
1個
¥69,980
税込¥76,978
34日以内出荷
反応容器と冷却器の間に差し込むだけで、分離・凝縮操作を可能にする手動還流器です。
材質ガラス部:ホウケイ酸ガラス、コネクター部:キャップ/PBT、ホース口/PP、Oリング/シリコーンゴム、グリースレスバルブ部:キャップ/PBT、シャフト/PTFE、Oリング/1,4-PTFE・2-FKM+PTFE・3-FFKM
マグネットと還流比タイマーを組み合わせることにより、還流比の自動制御を可能にします。
付属品還流器用マグネット(コードNo.3474-01)・マグネットケース(コードNo.3476-01)
L1780
L2200
Φd8
J228/12
J424/40
マグネットと還流比タイマーを組み合わせることにより、還流比の自動制御を可能にします。
付属品還流器用マグネット(コードNo.3474-01)・マグネットケース(コードNo.3476-01)
L1680
L2230
Φd8
J329/42
J424/40
マグネットと還流比タイマーを組み合わせることにより、還流比の自動制御を可能にします。
付属品還流器用マグネット(コードNo.3474-01)・マグネットケース(コードNo.3476-01)
L1850
L2320
C19/38
Φd110
Φd312
Φd212
アズワン品番62-2109-30
J170/50
J228/12
J370/50
J429/42
1個
¥999,800
税込¥1,099,780
51日以内出荷
マグネットと還流比タイマーを組み合わせることにより、還流比の自動制御を可能にします。
付属品還流器用マグネット(コードNo.3474-02)
L1830
L2260
C19/38
Φd110
Φd312
Φd212
アズワン品番62-2109-29
J170/50
J228/12
J371/40
J429/42
1個
¥919,800
税込¥1,011,780
51日以内出荷
マグネットと還流比タイマーを組み合わせることにより、還流比の自動制御を可能にします。
付属品還流器用マグネット(コードNo.3474-01)・マグネットケース(コードNo.3476-01)
J329/42
J429/42
L1785
L2260
Φd110
Φd28
Φd312
C119/38
C215/35
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
分溜・分離・抽出・ろ過 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。