16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途蒸留塔の組立フランジとして使用します。 材質アルミ製
1式
18,980 税込20,878
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途蒸留と蒸留塔を接続する組立フランジとして使用します。 材質アルミ製
1式
9,998 税込10,998
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容寸切りボルト1組の内訳:蝶ナット1個・寸切りボルト1本・SW1個・FW2個・ナット2個 材質フランジ/アルミ製、ボルト・ナット類/SUS304製
1式
30,980 税込34,078
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様D:Φ 85.7 容量(mL)250 L1186 L2200 D1Φ 23 D2Φ 8 適合ゴム栓7 アズワン品番61-3629-89
1個
9,998 税込10,998
24日以内出荷

石油類試験用ガラス器具 JIS K 2839 K 2254。石油製品。蒸留試験方法。常圧法蒸留試験
容量(mL)125 L1214 DΦ68 D1Φ17 D2Φ7 適合ゴム栓4 アズワン品番61-3629-87
1個
6,698 税込7,368
24日以内出荷

1個
37,980 税込41,778
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コードNo.2556-3L:コードNo.3594 減圧蒸留装置Ⅲ型 部品
1個
8,298 税込9,128
17日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コードNo.2560-5L:コードNo.3590 減圧蒸留装置Ⅰ型 部品
1個
10,980 税込12,078
17日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

減圧蒸留時、受器のみを大気圧に戻し、留出分を取り出すことが出来ます。
用途コードNo.3592 減圧蒸留装置 Ⅱ型
1個
45,980 税込50,578
24日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

減圧蒸留時、受器のみを大気圧に戻し、留出分を取り出すことが出来ます。
C19/38
1個
99,980 税込109,978
41日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

減圧蒸留時、受器のみを大気圧に戻し、留出分を取り出すことが出来ます。
用途コードNo.3590 減圧蒸留装置 Ⅰ型
1個
179,800 税込197,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

減圧蒸留時、受器のみを大気圧に戻し、留出分を取り出すことが出来ます。
dΦ8
1個
48,980 税込53,878
24日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

減圧蒸留時、受器のみを大気圧に戻し、留出分を取り出すことが出来ます。
1個
41,980 税込46,178
33日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途コードNo.5600 オールダーショウ式蒸留装置(手動還流式)。コードNo.5650 簡易充填式蒸留装置(手動還流式)。 L1360 L2230 Φd8 C19/38 J324/40
1個
90,980 税込100,078
31日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マグネット(コードNo.3474)を固定する際、必要なパーツです。アングルに固定します。
用途コードNo.5600 オールダーショウ式蒸留装置(手動還流式)など 仕様L1, L2, D, d:300×80×Φ72.1×Φ12 材質SUS304 型式AS-NE-VC 備考2ケ所切込み アズワン品番62-2107-10
1個
26,980 税込29,678
17日以内出荷

旭製作所試験管
石油類試験用ガラス器具 JIS K-2839。JIS K-2269 原油及び石油製品の流動点並びに石油製品曇り点試験方法試験法・常圧法蒸留試験 流動点試験。JIS K-2269 原油及び石油製品の流動点並びに石油製品曇り点試験方法曇り点試験。JIS K-2503 航空潤滑油試験方法希釈流動点試験。
dΦ35 容量(mL)45 L120 アズワン品番62-2118-63
1個
8,898 税込9,788
43日以内出荷

おすすめ人気ランキング